SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour métal diamètre 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 20 mm, 29 mm, 37 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour métal de diamètre 50 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes et régulières dans les métaux. Elle permet d’obtenir rapidement un passage précis pour gaines, tubes, boîtiers, fixations ou éléments de raccordement. Ce format est recherché pour sa polyvalence sur l’acier, l’inox, l’aluminium, la tôle et certains profils métalliques, selon la matière de coupe. Les points clés attendus sont une bonne résistance à l’usure, une coupe stable, une évacuation efficace des copeaux et une compatibilité fiable avec les mandrins et porte-outils adaptés. La qualité de denture et la robustesse du corps de scie jouent un rôle important dans la vitesse d’exécution et la précision du perçage. Ce type d’outil trouve sa place dans la maintenance industrielle, les travaux d’installation électrique, la plomberie, le CVC, la métallerie et l’aménagement technique des bâtiments.