LASER TOURNANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 laser tournant pour professionnels.
Filter



Lasers rotatifs : nivelez, alignez et tracez vos chantiers sur de longues distances

Les lasers rotatifs sont des instruments de mesure qui projettent un faisceau laser en rotation à 360° pour matérialiser un plan horizontal, vertical ou incliné sur un chantier. Ils se placent sur un trépied et s'auto-nivellent dans une plage de quelques degrés. Leur portée, qui peut atteindre plusieurs centaines de mètres avec une cellule de détection, les rend très utiles pour des travaux de terrassement, de gros œuvre, de pose de dalles ou de chapes. Les gammes comprennent des modèles horizontaux ou à fonction horizontale et verticale, ainsi que des accessoires : cellule de détection, trépied, canne de mesure, support de façade et télécommande. Les géomètres, terrassiers, maçons, plaquistes et chefs de chantier s'en servent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laser, inventé dans les années 1960, a d'abord été un instrument de laboratoire avant de trouver sa place sur les chantiers. Le laser rotatif est né du besoin de remplacer les niveaux optiques et les règles à bulle, qui demandaient deux opérateurs et une grande patience. Le principe est simple : une diode émet un faisceau, un prisme rotatif le disperse à 360°, et un système de compensation interne ajuste automatiquement l'horizontalité de l'appareil. Une fois le plan défini, un seul opérateur peut relever les niveaux de tous les points du chantier avec une cellule de détection. La classe 2 des lasers de chantier signifie que le faisceau visible est sans danger pour l'œil dans les conditions normales d'utilisation, grâce au réflexe de clignement. La précision de quelques dixièmes de millimètre par 10 mètres, aujourd'hui courante, était inimaginable avec les anciens instruments mécaniques.


Les points forts de ce type de produits

  • Auto-nivellement rapide pour définir un plan de référence précis sans réglage manuel
  • Grande portée jusqu'à 600 m avec une cellule de détection, adaptée aux grands chantiers
  • Fonctionnement en horizontal seul ou en horizontal et vertical selon les modèles
  • Protection IP 55 à IP 67 contre la poussière et les projections d'eau
  • Accessoires complets : trépied, canne, support de façade, télécommande et cellule de détection

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Classe laser : 2, faisceau rouge visible
  • Distance de couverture : 400 m (modèle horizontal) à 600 m (modèle horizontal et vertical)
  • Précision : de 0,75 à 1 mm pour 10 m
  • Plage d'auto-nivellement : ± 4° à ± 6°
  • Indice de protection : IP 55 ou IP 67
  • Alimentation : batterie Li-ion (autonomie d'environ 18 heures) ou piles
  • Cellule de détection : plage de réception de 120 mm, autonomie d'environ 50 heures
  • Trépied alu réglable de 90 à 170 cm avec filetage 5/8 pouce, canne de 145 à 290 cm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Terrassement et nivellement de terrains et plateformes
  • Gros œuvre : coulage de dalles, fondations et chapes
  • Pose de faux plafonds, de cloisons et de menuiseries
  • Contrôle de planéité et alignement de façades
  • Implantation d'ouvrages et report de niveaux sur chantier

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Installer l'appareil sur un trépied stable, en dehors des zones de passage et de vibrations
  • Utiliser une cellule de détection en extérieur ou sur de longues distances, car le faisceau est peu visible en plein soleil
  • Vérifier régulièrement la précision de l'appareil avant les mesures importantes
  • Éviter de diriger le faisceau vers les yeux, malgré la classe 2
  • Protéger l'appareil des chocs et des intempéries lors du transport et du stockage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Fonction Précision Portée Protection / alimentation
Laser rotatif digital H + V RLDN-22 Horizontal et vertical, ± 4° 0,8 mm / 10 m - IP 55, Li-ion, 18 h
Laser rotatif automatique H RL 2-14 Horizontal, ± 5° 1 mm / 10 m 400 m IP 67, 4 piles
Laser rotatif automatique H + V RL 5-14 Horizontal et vertical, ± 6° 0,75 mm / 10 m 600 m IP 67, Li-ion
Cellule de détection LR5-14 Réception du faisceau Plage de 120 mm - IP 67, environ 50 h
Trépied alu et canne de mesure Support de l'appareil - 90 à 170 cm / 145 à 290 cm Filetage 5/8 pouce