ASPIRATEUR D'ATELIER

Les aspirateurs pour atelier sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements professionnels. Ils offrent une puissance d'aspiration élevée pour éliminer efficacement la poussière, les copeaux et autres débris générés lors des travaux industriels. Dotés de filtres avancés, ces appareils garantissent un air purifié, essentiel pour la santé et la sécurité au travail. Leur robustesse et leur durabilité en font des outils indispensables dans des secteurs tels que la menuiserie, la métallurgie et la construction. Les aspirateurs pour atelier sont souvent équipés de réservoirs de grande capacité et de systèmes de vidange faciles, optimisant ainsi le temps de nettoyage et la productivité. Ils sont un atout majeur pour maintenir un environnement de travail propre et sûr.
Filter
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto


Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation Idéal pour les chantiers Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Utilisation conviviale avec les outils électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine Système automatique de nettoyage du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie du filtre élevée Faibles coûts d'entretien Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L


Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique Classe de poussière : Certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation Utilisation simple et pratique La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm Protection antistatique Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément) Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto


Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Compatible avec les machines électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.Système de nettoyage automatique du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie élevée du filtre Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Voir la gamme


Aspirateurs d'atelier Würth : performance et propreté garanties

Les aspirateurs d'atelier Würth sont conçus pour répondre aux besoins exigeants des professionnels cherchant à maintenir un environnement de travail propre et sûr. Ces appareils robustes et efficaces sont parfaits pour éliminer la poussière, les copeaux, les débris et autres particules indésirables, assurant ainsi des conditions de travail optimales.


Les points forts des aspirateurs d'atelier Würth

Les aspirateurs d'atelier Würth se distinguent par leur puissance d'aspiration élevée, leur durabilité et leur facilité d'utilisation. Dotés de moteurs performants, ils garantissent une aspiration efficace même dans les environnements les plus exigeants. Leur conception ergonomique facilite leur manipulation, tandis que leur construction robuste assure une longévité remarquable, même en cas d'utilisation intensive. De plus, les systèmes de filtration avancés permettent de capturer les particules fines, contribuant ainsi à un air intérieur plus sain.


Caractéristiques importantes des aspirateurs d'atelier Würth

Les aspirateurs d'atelier Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant de modèles compacts pour les espaces restreints à des unités plus grandes pour les ateliers spacieux. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le plastique renforcé et l'acier inoxydable, garantissant une résistance accrue aux chocs et à l'usure. Les appareils peuvent être équipés de réservoirs de différentes capacités, généralement entre 20 et 50 litres, pour s'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs.


  • Aspirateurs d’atelier puissants conçus pour les environnements professionnels : ateliers, garages, chantiers, etc.
  • Grand choix de modèles : électrique (filaire), sans fil (batterie Li-Ion), bimoteur, trimoteur
  • Usage : aspirateur classique, aspirateur/eau-poussière, souffleur, nettoyeur sièges/moquette
  • Capacités variées : réservoirs de 7 à plus de 50 litres selon le modèle
  • Puissance élevée : jusqu’à 3600 W sur les versions les plus performantes
  • Matériaux robustes : plastique renforcé, acier inoxydable
  • Options pratiques : câble d’alimentation long (jusqu’à 8 m), mobilité et maniabilité optimisées
  • Systèmes de filtration avancés : efficacité contre les particules fines, sécurité et air sain
  • Respect des normes de sécurité et d’efficacité énergétique
  • Applications : poussières, copeaux, débris, liquides, nettoyage véhicules, ateliers de menuiserie, sites industriels
 

Tableau comparatif des aspirateurs d’atelier Würth

Modèle Type Puissance Réservoir Applications
SEG 10 Aspirateur/nettoyeur électrique 1200 W 7-8L (eau) Sièges, moquette
AMTS 18-L compact Aspirateur-souffleur sans fil Li-ion 18 V 4L Usage polyvalent, chantier
ISS 30-L / 40-M auto Aspirateur industriel eau & poussières 1380 W 30 à 40 L Industriel, eau/poussière, nettoyage intensif
WH 2400.60 Aspirateur bimoteur électrique 2400 W 60L Véhicules, atelier
WH 3600.78 Aspirateur trimoteur électrique 3600 W 78L Véhicules, usage intensif
TSS 7-L Classic Aspirateur électrique compact 850 W 7 L Atelier, chantier

Domaines d'applications courants des aspirateurs d'atelier Würth

Les aspirateurs d'atelier Würth sont idéaux pour une utilisation dans divers environnements professionnels, tels que les ateliers de menuiserie, les garages automobiles, et les sites de construction. Ils sont également efficaces pour le nettoyage des zones industrielles et des espaces de production où la gestion de la poussière et des débris est cruciale pour la sécurité et l'efficacité opérationnelle.


Conseils d'utilisation des aspirateurs d'atelier Würth

Pour optimiser l'utilisation de votre aspirateur d'atelier Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des filtres et de les remplacer si nécessaire pour maintenir une performance d'aspiration optimale. Assurez-vous de choisir le bon accessoire en fonction de la tâche à réaliser, qu'il s'agisse de sucer des particules fines ou de gros débris. Enfin, veillez à vider le réservoir à intervalles réguliers pour éviter toute surcharge et prolonger la durée de vie de l'appareil.