RAIL 41X41

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 rail 41x41 pour professionnels. Vous retrouverez des rails de montage, avec différentes matières : Acier de construction galvanisé 1.0244, Acier de construction galvanisé sendzimir, S320GD, EN 10326, Acier inoxydable A4,..., de différentes finitions : Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, Galvanisé à chaud, Brut et dimensions : 6000 x 41 x 86 mm, 3000 x 41 x 128 mm, 3000 x 41 x 86 mm,....
Filter


Les rails 41x41 proposés par Würth sont des éléments de fixation robustes et polyvalents pour les installations électriques, les tuyauteries, les conduits et les supports. Ces rails sont fabriqués en acier galvanisé à chaud, acier zingué ou encore en inox, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Ils sont également conformes aux normes européennesen vigueur. Les rails 41x41 de Würth sont disponibles en différentes longueurs, de 1 à 6 mètres, et peuvent être coupés sur mesure selon les besoins du chantier. Ils sont dotés de perforations régulières qui facilitent le montage des accessoires tels que les éclisses, les colliers, les consoles ou les équerres. Les rails 41x41 de Würth sont compatibles avec les systèmes de fixation courants sur le marché, ce qui permet de réaliser des assemblages rapides et fiables. Les rails 41x41 de Würth sont la solution idéale pour les professionnels qui recherchent des produits de qualité, durables et faciles à installer.