VIS M4X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 223 vis M4x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x20 est un élément de fixation universel conçu pour offrir une solidité et une durabilité optimales dans diverses applications. Avec son diamètre de 4mm et sa longueur de 20mm, cette vis est idéale pour assembler des composants dans les secteurs de l'électronique, de la mécanique, de l'aéronautique. Grâce à sa taille compacte, elle est parfaite pour les espaces restreints où une fixation fiable est nécessaire sans compromettre l'esthétique. La vis M4x20 est fabriquée en matériaux de haute qualité, comme l'acier inoxydable, offrant une résistance à la corrosion et à la traction pour une longue durée de vie. Son utilisation transversale dans l'assemblage de petits appareils électriques, de meubles ou de composants informatiques en fait un élément indispensable dans le domaine de la fixation.