ENTRETOISE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 entretoise M6 pour professionnels. Vous retrouverez des entretoises avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, différents diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... / M6, M8, M10,...} et proposés dans différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier de décolletage,....
Filter

L'entretoise M6 est un composant mécanique essentiel dans de nombreux domaines, allant de l'aéronautique à l'électronique, en passant par la construction mécanique. Sa conception robuste en fait une solution fiable pour espacer ou assembler des pièces, permettant ainsi une meilleure distribution de la charge et une réduction des contraintes entre les composants. Grâce à sa taille standardisée, l'entretoise M6 assure une compatibilité étendue avec divers équipements, facilitant son intégration dans des projets variés. Son utilisation contribue non seulement à l'amélioration de la performance des assemblages mais également à leur durabilité, en offrant une protection contre le serrage excessif et en permettant un alignement précis des pièces. Concrètement, l'entretoise M6 se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre efficacement aux exigences techniques des projets les plus divers.