JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 20X27 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Joint d'étanchéité 20x27 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Caoutchouc styrène-butadiène,... / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 20x27 mm : garantissez une isolation parfaite et durable des raccords

Un joint d'étanchéité 20x27 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces ou pièces, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Il est souvent fabriqué à partir de matériaux tels que le caoutchouc, le silicone ou le PTFE, offrant une résistance chimique et thermique. Ce type de joint est couramment employé dans les secteurs industriels tels que la plomberie, l'automobile et l'aéronautique, où il est essentiel pour maintenir l'intégrité des systèmes sous pression ou exposés à des variations de température.