MASTIC ACRYLIQUE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 mastic acrylique pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic acrylique pour bois est un produit indispensable pour la réparation et la finition des surfaces en bois. Sa formule spécialement conçue permet de combler efficacement les fissures, trous et imperfections, offrant ainsi une surface lisse et prête à être peinte ou vernie. Sa grande adhérence et sa flexibilité une fois sèche garantissent une réparation durable, résistante aux variations de température et à l'humidité. Le mastic acrylique pour bois trouve son application dans la restauration de meubles, la menuiserie et la rénovation d’intérieurs, offrant une finition esthétique et professionnelle. Sa facilité d'application et son séchage rapide en font une solution pratique pour les projets de rénovation et de décoration, permettant de valoriser et de protéger les surfaces en bois. Le mastic acrylique pour bois est un allié de choix pour la préservation et l'embellissement des boiseries.