DOUILLE AMÉRICAINE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 douille américaine pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté, de différentes longueurs : 38 mm, 25.5 mm, 27 mm,..., et de différentes normes DIN.

Filter
Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet

Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet


Douille impériale, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces Cet assortiment contient un jeu complémentaire en pouces idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Vous pouvez repérer en un coup d'œil les outils manquants Parfait pour de nombreuses applications 15 douilles courtes pour vis hexagonales 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 pouce Avec cardan et deux rallonges de 125 mm et 250 mm Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Opération de fixation puissante et efficace Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles 3/8 Zebra impériales avec cliquet 19 pièces
Voir la gamme


Douille américaine : dévissez et serrez avec précision vos écrous et boulons

Une douille américaine est un composant mécanique utilisé pour fixer ou assembler des éléments dans diverses applications industrielles. Elle se caractérise par son filetage interne qui permet de recevoir une vis ou un boulon, assurant ainsi une connexion sécurisée et fiable. Souvent fabriquée en acier ou en alliages résistants à la corrosion, la douille américaine est prisée pour sa durabilité et sa capacité à supporter des charges importantes. Elle est couramment utilisée dans la construction, l'ingénierie mécanique et d'autres secteurs nécessitant des fixations robustes.

Points forts des douilles américaines Würth

Les douilles américaines Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, conçues pour répondre aux exigences des professionnels. Grâce à leur conception précise, elles assurent une transmission optimale du couple, réduisant ainsi le risque de glissement ou d'endommagement des fixations. Leur compatibilité avec une large gamme de clés et de cliquets en fait un outil polyvalent et indispensable dans de nombreux secteurs industriels.

Caractéristiques importantes des douilles américaines Würth

Les douilles américaines Würth sont fabriquées en acier chrome-vanadium, garantissant une résistance exceptionnelle à l'usure et à la corrosion. Elles sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement de 1/4" à 1", pour s'adapter à différents types de boulons et écrous. Leurs finitions chromées offrent une protection supplémentaire contre les éléments extérieurs. De plus, ces douilles respectent les normes internationales de sécurité et de qualité, assurant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des douilles américaines Würth

Les douilles américaines Würth sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour les travaux de montage et de démontage de pièces mécaniques, ainsi que pour les interventions nécessitant une grande précision et une force de serrage élevée. Leur polyvalence les rend également adaptées aux opérations dans l'aéronautique et l'équipement lourd.

Conseils d'utilisation des douilles américaines Würth

Pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie de vos douilles américaines Würth, il est conseillé de les nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de débris. Veillez à utiliser la taille de douille appropriée pour chaque application afin de prévenir tout dommage. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour éviter la corrosion et assurez-vous de toujours les utiliser avec des outils compatibles pour maximiser leur efficacité.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et compatibilité

Qu'est-ce qu'une douille américaine Würth ?

Une douille américaine désigne une douille mesurée en pouces (imperial/US/SAE) plutôt qu’en millimètres. Chez Würth France, la gamme « douille américaine » comprend des douilles à entraînement 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce, etc., compatibles avec les clavettes et cliquets impériaux. Elles sont conçues pour les professionnels exigeants intervenant sur des assemblages ou matériels à filetages ou dimensions US.

Quels matériaux compose une douille américaine Würth ?

Ces douilles sont essentiellement fabriquées en acier et plus précisément en acier au chrome-vanadium, avec traitements thermiques appropriés. Certaines finitions comprennent une surface chromée polie ou un phosphatage au zinc pour améliorer la résistance à l’usure et limiter la corrosion.

Quelle norme DIN ou SAE s’applique aux douilles américaines Würth ?

Les douilles américaines Würth respectent les normes internationales comme les normes DIN correspondantes pour les empreintes, les longueurs, les profils 6 ou 12 pans. Par exemple les douilles à chocs impériales suivent DIN 3121, et les douilles courtes ou longues respectent les dimensions standard pour empilage sur carré 1/2 pouce ou 3/8 pouce.

Quelles sont les tailles disponibles dans la gamme ?

La gamme inclut des douilles de tailles impériales telles que 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1", avec un vaste choix entre les empreintes 6 pans, 12 pans, Torx, 4 pans intérieurs, etc. Longueurs typiques : courte, standard, longue — avec options de 25,5 mm, 27 mm, 38 mm, etc. selon le modèle.

Sélection et usage professionnel

Comment choisir la bonne empreinte (6 pans, 12 pans, Torx, etc.) ?

Le choix de l’empreinte dépend du type de tête de vis ou écrou : six pans pour usages classiques ou fortes sollicitations, douze pans pour un accès restreint ou usage léger/intermédiaire, Torx pour serrage précis et anti-glissement. L’empreinte doit correspondre parfaitement pour éviter l’arrondi de tête ou l’usure prématurée.

Quelle longueur de douille privilégier pour quels travaux ?

Les douilles courtes permettent une accessibilité dans les zones confinées et offrent un meilleur contrôle lors du serrage. Les douilles longues ou profondes sont indiquées pour atteindre des écrous encastrés, des tiges filetées ou vis longues, mais nécessitent un couple plus élevé et des outils compatibles pour éviter flexion et torsion excessive.

Quel carré d’entraînement choisir ?

Les entraînements standards sont 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Le choix dépend du couple à fournir et de l’outil utilisé (cliquet, clé à choc, rallonge). Un carré plus grand transmet plus de force mais requiert plus de place dans l’espace de travail. Vérifiez aussi compatibilité avec douilles à chocs si utilisées.

Quelle finition pour la résistance à la corrosion et l’usure ?

La finition chromée polie est fréquente pour ses propriétés anti-corrosives et sa facilité de nettoyage. Le phosphatage au zinc offre une protection supplémentaire dans des environnements humides ou soumis à vapeur. Ces finitions ne suppriment pas l’entretien mais prolongent la durée de vie de l’outil.

Applications spécifiques et sécurité d’usage

Dans quels secteurs les douilles américaines Würth sont-elles particulièrement utilisées ?

Automobile (US, restauration, véhicules importés), poids-lourds, maintenance industrielle, levage & montage, construction métal, et travaux avec équipements d’origine américaine ou dimensions non métriques. Elles sont aussi utiles pour travaux sur grilles, fixations importées, etc.

Comment utiliser une douille américaine pour un serrage précis ?

Utiliser un instrument de mesure tel qu’un micromètre ou jauge de filetage pour déterminer la dimension en pouces et le type de pas (UNC/UNF) lorsque nécessaire. Associer la douille à un cliquet ou une clé dynamométrique calibrée pour appliquer le couple requis, et s’assurer que l’empreinte s’emboîte parfaitement sur la tête de vis pour éviter glissement ou arrondi.

Quelles précautions pour l’usage avec des clés à chocs ?

Les douilles destinées aux clés à chocs doivent avoir un corps renforcé, un profil adapté (souvent 12 pans ou profil spécifique), et être conçues pour résister aux vibrations et aux chocs. Utiliser également une douille à chocs pour éviter la déformation des empreintes et prolonger la durée de vie de l’outil. Vérifier que la douille porte la mention « à chocs » ou indicatif semblable.

Comment entretenir une douille américaine Würth ?

Nettoyez régulièrement pour retirer les copeaux, lubrifiez légèrement si nécessaire pour limiter frottements. Après usage, sécher avant stockage, surtout si finition chromée ou phosphatée. Inspecter l’empreinte pour s’assurer qu’elle n’est pas endommagée. Un bon rangement évite chocs et déformation.

Qu’est-ce que le pas UNC / UNF et cela concerne-t-il les douilles américaines ?

Le pas UNC (coarse) et UNF (fine) définissent la distance entre filets, mais ce sont des caractéristiques de vis ou de boulons. Les douilles américaines doivent correspondre à l’écrou / boulon existant : une empreinte correcte + une taille en pouces compatible avec le diamètre de l’écrou. Les douilles se sélectionnent selon dimension nominale, indépendamment du pas, bien que les clients doivent vérifier la compatibilité vis-écrou.

Peut-on utiliser une douille américaine Würth dans un environnement haute température ?

Tant que la douille est en acier au chrome-vanadium avec les traitements appropriés et une finition résistante, elle supporte des températures typiques d’atelier ou mécaniques. Cependant, pour des températures extrêmes, vérifiez les spécifications produit individuelles : dilatation, perte de résistance ou altération de la finition peuvent survenir au-delà des limites imposées par le matériau.