PISTOLET À GRAISSE
Pistolets à graisse : lubrifiez roulements et articulations avec précision et haute pression
Les pistolets à graisse, aussi appelés pompes à graisse, sont des outils de lubrification qui injectent de la graisse sous pression dans des graisseurs, des roulements et des articulations. Ils fonctionnent avec des cartouches de 400 g, à visser ou standard, ou avec un conteneur de plus grande capacité. On distingue les modèles manuels à levier ou à une main, les pistolets pneumatiques, les pompes sans fil 18 V et les installations mobiles pour fûts de 50 litres. Leur pression de service peut atteindre 800 bar, avec des débits de 0,5 à 1,5 cm³ par course. Les mécaniciens, agriculteurs, mainteneurs industriels, camionneurs et conducteurs d'engins les utilisent pour l'entretien régulier des machines et des véhicules.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le graissage sous pression est né de la nécessité d'entretenir des machines dont les articulations, trop exposées ou inaccessibles, ne pouvaient plus être lubrifiées à la main. Le graisseur, petit raccord muni d'un clapet anti-retour, permet d'injecter la graisse sans qu'elle ne ressorte. Une pression élevée est nécessaire car la graisse est un fluide très visqueux, qui doit être poussée à travers des canaux étroits jusqu'à la zone à lubrifier. Selon les modèles, les pompes à graisse atteignent de 300 à 800 bar. Les pistolets pneumatiques, alimentés en air comprimé entre 2 et 8 bar, permettent de travailler sans effort, alors que les modèles sans fil 18 V offrent une pression pouvant atteindre 400 bar sans compresseur. Le choix du mode de lubrification dépend de la fréquence d'intervention, de l'accessibilité des points de graissage et de la consistance de la graisse utilisée.
Les points forts de ce type de produits
- Pression de service élevée, jusqu'à 800 bar, pour atteindre les points de graissage difficiles
- Plusieurs modes d'alimentation : manuelle, pneumatique ou sans fil 18 V selon les besoins
- Utilisation à une main pour travailler dans les espaces restreints
- Compatibilité avec des cartouches de 400 g à visser ou standard
- Version mobile pneumatique pour fûts de 50 litres, adaptée aux ateliers et aux flottes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Pression de service maximale : de 300 bar à 800 bar pour les pompes manuelles
- Débit par course : de 0,5 cm³ pour les pistolets pneumatiques à 1,5 cm³ pour les pompes manuelles
- Capacité : cartouche de 400 g, ou conteneur de 50 litres pour la pompe mobile
- Alimentation pneumatique : de 2 à 8 bar
- Alimentation sans fil : 18 V, batterie de 1,5 Ah, pression de 400 bar
- Longueur : de 350 à 380 mm pour les modèles manuels, 980 mm pour la pompe mobile
- Poids : de 0,9 kg pour les pompes manuelles à 18 kg pour la pompe mobile
- Matières : acier, zinc-aluminium, métal et caoutchouc
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Entretien des véhicules utilitaires, camions et remorques
- Lubrification des engins de chantier, tracteurs et machines agricoles
- Maintenance de machines industrielles, convoyeurs et roulements
- Graissage des articulations de portails, nacelles et équipements mobiles
- Lubrification en série dans les ateliers et les stations d'entretien
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer le graisseur avant de raccorder le pistolet pour ne pas introduire d'impuretés
- Utiliser la graisse recommandée par le constructeur de la machine et respecter la fréquence de graissage
- Pomper progressivement et s'arrêter dès que la graisse neuve ressort légèrement
- Purger l'air de la cartouche pour éviter les poches d'air qui empêchent l'écoulement
- Ne jamais diriger le jet vers la peau, car la haute pression peut provoquer des blessures graves
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pistolet | Alimentation | Pression maximale | Débit par course | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Pompe manuelle à levier pour cartouche 400 g | Manuelle | 800 bar | 1,5 cm³ | Graissage courant en atelier |
| Pompe manuelle à une main avec flexible | Manuelle | 400 bar | 0,85 cm³ | Points d'accès difficiles |
| Pompe à une main pour cartouche à visser | Manuelle | 300 bar | - | Entretien mobile |
| Pompe pneumatique à une main | Air comprimé 2 à 8 bar | - | 0,5 cm³ | Lubrification répétitive |
| Pompe pneumatique mobile | Air comprimé | - | - | Fût de 50 litres, flottes et ateliers |
| Pompe sans fil 18 V | Batterie 18 V, 1,5 Ah | 400 bar | - | Cartouche 400 g, poids 3 kg |