GOUDRON À FROID

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goudron à froid pour professionnels.
Filter


Enrobé à froid : réparez les nids-de-poule et les petites surfaces de voirie

L’enrobé à froid est un mélange bitumineux prêt à l’emploi utilisé pour reboucher des dégradations localisées de chaussée sans centrale de production ni chauffage préalable du matériau. Il se met en place à température ambiante, puis se compacte pour rétablir une surface circulable. Les références Würth associées comprennent un enrobé en seau de 25 kg, disponible en noir ou rouge, ainsi que des outils de damage manuel adaptés aux réparations ponctuelles. Le produit documenté présente une granulométrie 0/4 et une plage de mise en œuvre de 5 à 60 °C. Les consignes de préparation, de compactage et de remise en circulation doivent être respectées pour obtenir une réparation durable.

La petite anecdote sur ce type de produits

Contrairement aux enrobés appliqués à chaud, les mélanges à froid sont conditionnés pour être stockés puis utilisés ponctuellement, sans équipement de chauffage sur le chantier. Cette disponibilité facilite l’entretien localisé des chaussées, notamment lorsque l’intervention doit être rapide ou que la surface à réparer est limitée. Le conditionnement en seau permet de prélever la quantité nécessaire et de conserver le reste selon les recommandations du fabricant. Une réparation reste toutefois tributaire d’une préparation correcte du support et d’un compactage suffisant.

Les points forts de ce type de produits

  • Le mélange est prêt à l’emploi et permet d’intervenir sans chauffer le matériau sur site.
  • Le seau de 25 kg se transporte facilement pour les réparations ponctuelles et les petites zones.
  • Les coloris noir et rouge sont proposés pour le produit documenté, selon les besoins de finition de la surface.
  • La circulation peut reprendre rapidement après mise en œuvre et compactage, conformément aux indications du produit.
  • La gamme associée comprend des dames manuelles pour compacter l’enrobé, dont une version avec éléments amortisseurs en caoutchouc.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Le produit d’enrobé identifié est à base de bitume, en conditionnement de 25 kg, avec une granulométrie 0/4.
  • Il est disponible en noir ou rouge; les références associées indiquent une température de mise en œuvre comprise entre 5 et 60 °C.
  • La durée de stockage après production est indiquée à 18 mois. La fiche décrit aussi un stockage et une utilisation dans le temps selon les conditions; la date et les consignes figurant sur le seau prévalent.
  • La dame carrée manuelle avec manche présente une plaque de damage de 20 × 20 cm et une longueur totale d’environ 115 cm; une autre dame carrée sans manche mesure 150 × 150 mm et pèse 5 kg.
  • Les outils de damage sont en acier, avec finition revêtue par poudre pour le modèle avec manche; ces accessoires sont distincts du matériau d’enrobage.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

L’enrobé à froid sert au rebouchage localisé de nids-de-poule, de tranchées ou de petites dégradations sur voiries et surfaces en asphalte ou en béton, selon les indications de la fiche. Les services de maintenance, entreprises de travaux publics et équipes d’entretien peuvent l’utiliser pour des réparations ponctuelles sans mobiliser un chantier lourd. La dame manuelle permet de tasser le mélange sur des zones réduites. Ce type de produit ne remplace pas une réfection structurelle lorsque la chaussée est fortement dégradée ou que les couches inférieures sont instables; un diagnostic du support est alors nécessaire.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Respectez la température de mise en œuvre indiquée, entre 5 et 60 °C pour les références documentées, et vérifiez les conditions météo.
  • Retirez les matériaux friables, l’eau stagnante et les débris; préparez des bords propres pour favoriser la tenue de la réparation.
  • Déposez l’enrobé conformément aux instructions, répartissez-le légèrement au-dessus du niveau final puis compactez par couches si nécessaire.
  • Utilisez une dame adaptée à la surface et contrôlez la planéité sans endommager les bords de la zone réparée.
  • Portez des gants et des lunettes de protection recommandés, puis respectez les consignes de circulation et de stockage indiquées sur l’emballage.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

ProduitComposition / matériauDonnées documentéesFonction
Enrobé à froid noirMélange bitumineuxSeau 25 kg; granulométrie 0/4; mise en œuvre 5–60 °CRéparation localisée de chaussée
Enrobé à froid rougeMélange bitumineuxSeau 25 kg; granulométrie 0/4; mise en œuvre 5–60 °CRéparation localisée avec finition rouge
Dame à main avec mancheAcier revêtu par poudre; amortisseurs caoutchoucPlaque 20 × 20 cm; longueur env. 115 cmCompactage manuel de petites réparations
Dame carrée sans mancheAcier spécialement trempé150 × 150 mm; 5 kg; manche requis Ø 40 mmTassage de l’enrobé et matériaux granulaires