SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 48 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche diamètre 48 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 25 mm, 30 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 48 mm se distingue par sa capacité à effectuer des perçages précis et nets dans une variété de matériaux, des métaux aux plastiques, en passant par le bois. Ce qui rend La scie cloche (ou trépan) de diamètre 48 mm particulièrement appréciée dans des domaines tels que l'électricité, la plomberie ou encore l'installation de systèmes de ventilation, c'est sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. La scie cloche 48 mm permet de créer des trous de diamètre parfait pour le passage de câbles, la mise en place de tuyauteries ou l'installation d'éléments décoratifs, garantissant une finition propre et professionnelle pour tous types de projets. Sa robustesse et sa précision en font un outil de coupe pour les professionnels exigeants.