COLLIER MULTICOUCHE
Colliers et pontets de fixation : maintenez tubes multicouches, cuivre et conduits durablement
Les colliers et pontets de fixation sont des supports qui maintiennent les tuyauteries et les conduits sur un mur, un plafond ou une structure. Ils évitent les vibrations, les flèches et les déplacements, et contribuent à la tenue des réseaux d'eau, de chauffage et d'électricité. Dans la gamme Würth, on trouve des pontets de fixation simples, doubles et à deux trous, des colliers TIPP avec profil caoutchouc EPDM pour tuyaux plastiques, chauffage ou conduites, en acier zingué ou en inox, ainsi que des colliers pour réseau froid. Plombiers, chauffagistes, électriciens et frigoristes les utilisent pour tous types de réseaux.
La petite anecdote sur ce type de produits
Fixer un tuyau paraît simple, mais le collier doit résister à plusieurs contraintes : le poids du tube et du fluide, la dilatation due aux variations de température, et les vibrations. Un collier mal choisi peut faire du bruit, user le tuyau ou lâcher avec le temps. C'est pourquoi la plupart des colliers professionnels intègrent un profil en caoutchouc EPDM, un élastomère résistant à la chaleur et à l'eau, qui amortit les vibrations et protège la surface du tube. Les colliers à fermeture rapide permettent de poser un tuyau en quelques secondes. Les colliers destinés aux réseaux froids sont conçus pour supporter des températures très basses sans pont thermique : ils entourent un isolant rigide en polyuréthane qui sert de point d'appui.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de systèmes : pontets simples ou doubles, colliers à vis, colliers à fermeture rapide, colliers pour réseau froid
- Profil caoutchouc EPDM qui amortit les vibrations et protège les tuyaux de l'usure
- Matières adaptées : acier galvanisé ou zingué, acier de construction S235, inox 1.4571 poli
- Plages de serrage étendues, de 11 à 23 mm sur les colliers courants et jusqu'à 219 mm pour les réseaux froids
- Raccordement M8 ou M8 x M10 pour une fixation sur tige filetée ou chevilles
- Charges admissibles de 0,8 à 1,5 kN, voire plus sur les colliers pour réseau froid
- Versions sans silicone et sans halogène, adaptées aux chantiers exigeants
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeur de bande : 12 mm, 20 mm ou 25 mm selon le modèle
- Épaisseur de bande : 1 mm, 1,5 mm ou 2 mm
- Plages de serrage : 11 à 14 mm, 11 à 15 mm, 15 à 19 mm, 15 à 20 mm, 19 à 23 mm sur les colliers TIPP
- Raccordement : M8 ou M8 x M10 sur les colliers, trou de 6,1 mm sur les pontets
- Charge admissible : 0,8 kN sur la plupart des colliers, 1,5 kN pour les colliers pour tuyaux lourds
- Température d'utilisation : de -40 à 70 °C (Priopress), de -40 à 120 °C (SMARTLOCK) et de -160 à 130 °C (réseau froid)
- Matières : acier zingué, acier de construction S235 JR, acier inoxydable 1.4571, acier galvanisé Sendzimir
- Profil d'isolation : caoutchouc EPDM, avec une épaisseur de 3,5 mm sur certaines références inox
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Installation de réseaux d'eau, de chauffage et de climatisation en bâtiment résidentiel et tertiaire
- Fixation de tubes multicouches, PE-X, PB, PP et PVC avec les colliers TIPP-Priopress
- Conduits électriques et gaines, avec les pontets de fixation
- Conduites inox et chaufferies, avec les colliers inox TIPP-SMARTLOCK
- Réseaux de froid et de chaleur isolés, avec les colliers à isolant PUR
- Installations industrielles et tertiaires nécessitant des supports de tuyauterie solides
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le collier en fonction du diamètre extérieur du tube, en vérifiant la plage de serrage indiquée
- Sélectionner la matière selon l'environnement : zingué en intérieur sec, inox dans les locaux humides ou agressifs
- Respecter la charge admissible et l'espacement des points de fixation préconisé pour le type de tube
- Utiliser un collier à profil EPDM pour limiter les bruits et les vibrations sur les réseaux chauffage et eau
- Serrer à fond sans écraser le tube, pour garantir une fixation stable sans pincer la canalisation
- Fixer sur une tige filetée adaptée (M8 ou M10) ou un support dimensionné pour la charge
- Pour les réseaux froids, utiliser des colliers dédiés avec isolant, afin d'éviter les ponts thermiques et la condensation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Plage de serrage | Matière | Charge ou température | Raccordement | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontet de fixation simple, double ou 2 trous | 15-16 mm à 20 mm | Acier galvanisé ou zingué | Bande de 12 à 20 mm | Trou de 6,1 mm | Conduits électriques et chauffage |
| Collier TIPP-Priopress | 15-19 mm | Acier zingué, profil EPDM | 0,8 kN, -40 à 70 °C | M8 | Tuyaux plastiques PE-X, PB, PP, PVC |
| Collier TIPP-SMARTLOCK acier zingué | 11-14 mm | Acier zingué, profil EPDM | 0,8 kN, -40 à 120 °C | M8 | Tuyaux de chauffage |
| Collier TIPP-SMARTLOCK inox | 11-15 mm | Inox 1.4571 poli, EPDM de 3,5 mm | 0,8 kN, -40 à 110 °C | M8 | Conduites en milieu exigeant |
| Collier TIPP PROJEKT GS | 19-23 mm | Acier S235 JR | 0,8 kN, -30 à 110 °C | M8 | Eau et chauffage |
| Collier TIPP Smartlock GS ML | 15-20 mm | Acier zingué, EPDM | 1,5 kN, -40 à 120 °C | M8 x M10 | Tuyaux lourds |
| Collier pour réseau froid PUR | Diamètre 219,1 mm | Acier galvanisé, isolant polyuréthane | 5,26 kN, -160 à 130 °C | Selon modèle | Réseaux froids isolés |