CHEVILLE À FRAPPER POUR PLACO / PLAQUE DE PLÂTRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Cheville à frapper pour Placo / Plaque de plâtre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Plastique, Acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 30 mm,....
Chevilles à frapper pour placo : fixez rapidement et solidement vos installations murales
Les chevilles à frapper pour placo sont des fixations conçues pour ancrer des objets légers à moyens sur des cloisons en plaques de plâtre. Elles se composent généralement d'une cheville en plastique ou en métal et d'une vis pré-installée. L'installation se fait en perçant un trou dans le placo, insérant la cheville, puis frappant la vis avec un marteau pour l'expansion et la fixation. Elles offrent une solution rapide et efficace pour sécuriser des éléments tels que des cadres, étagères ou équipements légers sur des surfaces en placoplâtre.Points forts des chevilles à frapper pour placo
Les chevilles à frapper pour placo Würth se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur efficacité. Grâce à leur conception ingénieuse, elles s'installent rapidement sans nécessiter de pré-perçage, ce qui réduit considérablement le temps de pose. Leur capacité à s'adapter à différents types de plaques de plâtre en fait un choix polyvalent pour les professionnels. De plus, leur résistance à l'arrachement garantit une fixation solide et sécurisée, même pour des charges lourdes.
Caractéristiques importantes des chevilles à frapper pour placo
Les chevilles à frapper pour placo Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à vos besoins spécifiques, généralement comprises entre 4 mm et 8 mm de diamètre. Fabriquées en matériaux robustes comme le nylon renforcé, elles offrent une excellente durabilité. Elles sont souvent proposées en couleur blanche ou grise pour une discrétion optimale une fois installées. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, elles assurent une performance fiable dans toutes les conditions.
- Installation rapide et flexible : chevilles à frapper pour placo offrant un montage affleurant facile sans marteau, avec insertion rapide de la vis.
- Matériaux variés : en polyamide (PA), plastique, nylon, polyéthylène, assurant robustesse, résistance aux UV, intempéries, moisissures, et vieillissement.
- Design innovant : chevilles SHARK TWIST avec huit excroissances pour une large surface de contact, évitant la rotation dans le trou et assurant une haute sécurité de fixation.
- Polyvalence : utilisables avec vis à bois ou métriques, adaptées pour béton, brique pleine, brique alvéolaire, maçonnerie, plaques de plâtre, panneaux en fibres de plâtre.
- Charges légères à moyennes : adaptées pour tringles à rideaux, étagères, armoires légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes, détecteurs, etc.
- Chevilles spécifiques : chevilles Nylon Shark Pro et chevilles nylon à filetage métrique pour fixation électrique ou pour charges légères en climats variés.
- Accessoires et coffrets : coffret de 450 chevilles SHARK TWIST pour usage professionnel intensif.
Tableau comparatif des chevilles à frapper pour placo Würth
| Produit | Matière | Diamètre | Applications principales | Spécificités |
|---|---|---|---|---|
| Cheville multimatériaux SHARK TWIST | Polypropylène (PP) / Polyamide (PA) | 6 à 14 mm | Fixations légères à moyennes dans béton, briques, placo | 8 excroissances, anti-rotation, montage affleurant |
| Cheville multimatériaux Shark Pro | Polyamide (PA) | 5 à 12 mm | Fixation électrique, charges légères | Haute résistance aux UV et intempéries |
| Cheville à frapper pour cloison sèche | Plastique | 5 et 6 mm | Fixation dans plaques de plâtre | Résistance UV, montage facile |
| Cheville en nylon | Nylon | 5 à 20 mm | Pour charges légères et fixations secondaires | Avec collerette. Conception évitant toute expansion prématurée. |
Domaines d'applications courants des chevilles à frapper pour placo
Ces chevilles sont particulièrement appréciées dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Elles sont idéales pour la fixation de cadres, de rails, de profilés métalliques et d'autres éléments structurels sur des cloisons en plaques de plâtre. Leur utilisation est également courante dans l'installation de systèmes de plafonds suspendus, de panneaux d'affichage, et de divers équipements intérieurs nécessitant une fixation sur placo.
Conseils d'utilisation des chevilles à frapper pour placo
Pour une installation optimale, il est conseillé de choisir la taille de cheville appropriée en fonction de l'épaisseur de la plaque de plâtre et du poids de l'objet à fixer. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de poussière. Enfoncez la cheville à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis frappez le clou pour sécuriser la fixation. Évitez de surcharger les chevilles pour garantir une fixation durable et sécurisée.