FORET ET MÈCHE CARRELAGE DE DIAMÈTRE 14 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret et mèche carrelage de diamètre 14 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 110 mm, 260 mm, 310 mm,... et diamètres, avec différentes formes d’emmanchement : Convient pour SDS-plus, Polygone, Queue cylindrique, pouvant être des kits de… pour des perçages propres dans les carreaux de grès cérame, de céramique, de carreaux de ciment, de pierre naturelle, de marbre, de faïence…
Filter

Le **foret carrelage 14 mm** est un outil essentiel pour tous ceux qui souhaitent percer des matériaux durs comme le carrelage, la céramique ou le verre. Sa conception spécifique permet de réaliser des trous précis sans fissurer les surfaces délicates. Avec un diamètre de 14 mm, ce foret est idéal pour des applications nécessitant des ouvertures larges, comme l'installation de robinets ou de prises murales dans des environnements carrelés. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le **foret carrelage 14 mm** offre une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles, garantissant ainsi une longévité accrue même lors d'une utilisation intensive. Son design affûté et sa pointe en carbure permettent une pénétration efficace dans les matériaux, réduisant le risque de dérapage et assurant une finition nette. Ce produit est parfait pour les professionnels du bâtiment, les artisans et même pour des projets de rénovation, où la précision et la qualité d'exécution sont primordiales. Le **foret carrelage 14 mm** se distingue par sa performance et sa polyvalence, en répondant aux besoins variés des utilisateurs.