COULISSE TIROIR 400 MM / 40 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Coulisse tiroir 400 mm / 40 cm pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtement époxy, longueurs : 400 mm, 450 mm, 500 mm,..., capacités de charge : 30 kg, 40 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter

Les coulisses de tiroir de 400 mm sont des composants essentiels pour la conception et la réalisation de mobilier à tiroirs. Elles permettent un glissement fluide et stable des tiroirs, offrant ainsi une accessibilité optimale et un confort d'utilisation inégalé. Ces coulisses sont conçues pour supporter une large gamme de poids, rendant le produit adapté à diverses applications, allant des meubles de bureau aux armoires de cuisine. Leur longueur de 400 mm assure une adaptabilité à de nombreux formats de tiroirs, facilitant ainsi l'aménagement intérieur selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. De plus, l'installation de ces coulisses de tiroir est généralement simple et intuitive, ce qui les rend attrayantes pour les projets de rénovation ainsi que pour les applications professionnelles. Concrètement, les coulisses de tiroir de 400 mm représentent une solution polyvalente et fiable pour l'amélioration de tout type de mobilier avec tiroirs.