VIS 4X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 240 vis 4x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

Les vis de dimensions 4x25 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux projets de construction. Leur diamètre de 4 mm associé à une longueur de 25 mm les rend particulièrement adaptées pour des assemblages précis et solides de petites ou moyennes pièces en bois, plastique, ou métal. Ces vis peuvent être utilisées dans la fabrication de meubles, la fixation de cadres, l'assemblage de jouets en bois, ou encore dans des applications électroniques où la précision est cruciale. Leur petite taille permet une installation discrète sans compromettre la solidité de l'assemblage. Polyvalentes, elles répondent aux besoins des professionnels en offrant une solution fiable pour une vaste gamme de projets. Leur facilité d'utilisation, associée à leur résistance, en fait un choix privilégié pour garantir la durabilité et la qualité des réalisations.