COFFRET DE DOUILLES TORX MÂLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 coffret de douilles Torx mâles pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions, de différentes longueurs, et de différentes normes DIN.

Filter
Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra

Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra


Pour vis TX, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 21 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil 8 douilles avec sortie TX pour les tailles les plus importantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Avec acier chrome vanadium résistant Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 3/8 pouce TX métriques avec cliquet - 19 pcs

Coffret de douilles 3/8 pouce TX métriques avec cliquet - 19 pcs


Clé à douille pour vis TX, dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Parfait pour de nombreuses applications 8 douilles courtes pour vis TX externes avec des surplats de E5 à E14 8 embouts de tournevis courts pour vis TX de TX15 à TX45 Avec cardan et extension Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Opération de fixation puissante et efficace Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces
Voir la gamme


Coffret de douilles Torx mâles : vissez avec précision et efficacité dans les assemblages mécaniques

Un coffret de douilles Torx mâles est un ensemble d'outils conçu pour serrer ou desserrer des fixations avec une tête en étoile à six branches, communément appelée Torx. Chaque douille est spécifiquement dimensionnée pour s'adapter à une taille de vis Torx particulière, offrant une prise ferme et minimisant le risque de glissement. Utilisé principalement dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la mécanique industrielle, ce coffret permet aux professionnels d'effectuer des opérations de maintenance et d'assemblage avec précision et efficacité.

Points forts des coffrets de douilles Torx mâles

Les coffrets de douilles Torx mâles de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, offrant une solution fiable pour les professionnels exigeants. Conçus pour résister aux utilisations intensives, ces outils garantissent un ajustement précis et une transmission optimale du couple, minimisant ainsi le risque de dérapage et d'endommagement des fixations.

Caractéristiques importantes des coffrets de douilles Torx mâles

Les coffrets de douilles Torx mâles comprennent généralement des douilles de tailles variées, allant de T10 à T60, pour s'adapter à une large gamme de fixations. Fabriquées en acier chromé vanadium, ces douilles offrent une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elles sont disponibles en finition mate ou polie et respectent les normes DIN et ISO pour assurer une compatibilité universelle.

Domaines d'applications courants des coffrets de douilles Torx mâles

Ces coffrets sont largement utilisés dans l'industrie automobile, la mécanique de précision, et la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour le montage et le démontage de composants nécessitant des fixations Torx, tels que les moteurs, les transmissions, et les équipements électriques. Leur utilisation est courante dans les ateliers de réparation et les lignes de production.

Conseils d'utilisation des coffrets de douilles Torx mâles

Pour optimiser la durée de vie des douilles Torx mâles, il est conseillé de les utiliser avec des outils manuels ou pneumatiques adaptés, en veillant à ne pas dépasser le couple recommandé pour chaque taille de douille. Nettoyez régulièrement les douilles pour éviter l'accumulation de saleté et de débris, et rangez-les dans leur coffret d'origine pour prévenir les dommages et les pertes.