VIS M10X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 77 vis M10x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M10x150 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour des applications nécessitant une solidité et une durabilité élevées. Avec son diamètre de 10 mm et sa longueur de 150 mm, cette vis offre une excellente résistance à la traction, ce qui la rend idéale pour assembler des composants dans des secteurs variés tels que la construction, la mécanique et l'ameublement. Sa taille et sa conception permettent une application dans des matériaux divers, allant du bois au métal, en passant par le plastique, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Grâce à sa conception standardisée, elle s'intègre facilement dans les systèmes existants, simplifiant l'installation et la maintenance. La vis M10x150 est donc un choix de prédilection pour des projets nécessitant fiabilité et efficacité.