VIS PAPILLON / À OREILLES M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis papillon / à oreilles M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Avec la main... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Fonte malléable, avec divers types de têtes : Avec ailettes et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique / [design-enum]}..

Filter

La vis papillon, ou vis à oreilles M4, est un élément de fixation à filetage métrique conçu pour un serrage et un desserrage manuels, sans outil. Grâce à ses deux ailettes latérales, elle permet des interventions rapides sur les assemblages nécessitant des réglages fréquents ou un accès régulier. Ce type de vis est particulièrement adapté aux opérations de maintenance, au montage de capots, aux trappes d’accès, aux équipements techniques, au mobilier industriel et à certains sous-ensembles de machines. Le format M4 convient aux fixations de petite dimension demandant précision et répétabilité. Les points essentiels attendus sont une bonne prise en main, un filetage fiable, une résistance adaptée aux usages répétés et, selon l’environnement, une protection anticorrosion via des matériaux comme l’acier zingué ou l’inox. La vis à oreilles M4 facilite ainsi les montages démontables, les ajustements rapides et les interventions sur sites professionnels.