VESTE DE TRAVAIL SANS MANCHE
Vestes de travail sans manches : travaillez au chaud en gardant toute votre liberté de mouvement
Les vestes de travail sans manches, aussi appelées gilets de travail, protègent le buste du froid tout en laissant les bras totalement libres. Matelassées, rembourrées, softshell ou polaire, elles se portent seules à la mi-saison ou en couche intermédiaire sous une veste lorsque les températures chutent. Les professionnels du bâtiment, de l'industrie, de la logistique et de l'automobile y trouvent un vêtement léger, doté de poches pratiques et souvent réversible.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le gilet sans manches est un vêtement ancien, longtemps porté en dessous des habits de ville avant de devenir un vêtement de travail à part entière. Son intérêt est physiologique : le tronc concentre les organes vitaux et sa mise au chaud suffit souvent à maintenir une sensation de confort général, tandis que les bras restent libres et ne transpirent pas. Le matelassage, qui consiste à piquer deux tissus autour d'un garnissage pour le maintenir en place, permet de créer des poches d'air isolantes tout en conservant un vêtement fin. Aujourd'hui, de nombreux modèles intègrent du polyester recyclé, issu notamment de bouteilles plastiques transformées en fibres.
Les points forts de ce type de produits
- Une liberté de mouvement totale des bras, idéale pour les gestes répétés, le travail en hauteur ou les postes où l'on se baisse souvent
- Une protection du buste contre le froid grâce au rembourrage, à la polaire ou au matelassage, sans surchauffe des bras
- Un format léger et facile à superposer à un pull, un sweat ou une veste de pluie selon la saison
- Des modèles réversibles qui offrent deux coloris et prolongent la durée d'usage
- Des poches adaptées aux outils et aux accessoires : poches cargo, poches zippées, poches poitrine
- Des matières souvent issues de polyester recyclé, pour un équipement plus responsable
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : polyester, polyester recyclé, softshell, polaire, avec doublures et rembourrages isolants
- Grammages d'isolation courants : 150 à 190 g pour les modèles matelassés, jusqu'à 280 g pour la polaire et 310 g de rembourrage pour les versions les plus chaudes
- Plages de tailles : de XS ou S jusqu'à 3XL ou 4XL selon les modèles
- Températures de confort indiquées par certains modèles : 30 °C à 40 °C de référence pour les versions rembourrées
- Fermetures : zip central, fermeture éclair dissimulée, col montant pour protéger la nuque
- Détails fonctionnels : inserts réfléchissants, poches cargo, version réversible noir et rouge, coupe ajustée ou ample
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment, maçonnerie, couverture et travaux extérieurs en demi-saison
- Peinture, plâtrerie et finitions intérieures
- Logistique, entrepôts et zones de stockage réfrigérées
- Maintenance industrielle et ateliers
- Espaces verts, voirie et travaux publics
- Garages, carrosserie et contrôle technique
- Livraison, transport et métiers du terrain
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez le modèle selon la température : softshell pour la mi-saison, matelassé ou rembourré pour le froid sec
- Superposez trois couches : sous-vêtement respirant, couche intermédiaire, puis la veste sans manches
- Choisissez une taille qui permet de bouger librement, y compris avec un pull dessous
- Vérifiez la présence d'inserts réfléchissants si vous travaillez à proximité de la circulation
- Respectez les consignes d'entretien de l'étiquette : lavage à température modérée, séchage doux
- Remplacez le vêtement dès que le rembourrage s'affaisse ou que les coutures cèdent
- Choisissez un modèle réversible si vous souhaitez alterner entre un coloris discret et un coloris plus visible selon les chantiers
- Privilégiez un gilet à poches zippées pour éviter la perte de petits objets lors des déplacements ou du travail en hauteur
- Préférez un rembourrage en polyester réusiné ou recyclé si vous recherchez un équipement plus responsable à performance équivalente
- Rangez le gilet à plat ou suspendu après lavage afin de préserver le gonflant du rembourrage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de veste sans manches | Matière / isolation | Tailles | Particularité |
|---|---|---|---|
| Rembourrée New Craft | Polyester 65 g/m², rembourrage 310 g/m² | Selon référence | Col montant, zip dissimulé, confort jusqu'à 30 °C |
| Softshell City | Softshell | Selon référence | Coupe-vent, mi-saison |
| Matelassée Smart | Matelassage 190 g | S à 4XL | Poches cargo |
| Matelassée STAR | Polyester recyclé 150 g, rembourrage 180 g | Selon référence | Confort jusqu'à 40 °C |
| Matelassée réversible MOON | Matelassage 160 g | XS à 4XL | Réversible noir et rouge |
| Réversible URBAN | Polyester recyclé 180 g | Selon référence | Deux faces, usage polyvalent |
| Polaire Lynx | Polaire 280 g | S à 3XL | Inserts réfléchissants, confort jusqu'à 40 °C |