RAIL POUR TIROIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 rail pour tiroir pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtement époxy, Galvanisé à chaud, longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 30 kg, 40 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.

Filter



Rails pour tiroir : coulissez, ouvrez et fermez vos tiroirs en douceur, même fortement chargés

Les rails pour tiroir, aussi appelés coulisses ou glissières de tiroir, sont des systèmes de guidage mécaniques qui permettent à un tiroir de s'ouvrir et de se fermer de façon fluide et stable. Ils se composent de rails fixés dans le caisson et de rails solidaires du tiroir, guidés par des billes ou des galets. Ils existent en extension partielle ou en sortie totale, en montage latéral ou sous le tiroir, avec ou sans amortissement. Les menuisiers, agenceurs et fabricants de mobilier les utilisent pour équiper cuisines, meubles d'atelier, rangements et armoires.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le tiroir existe depuis très longtemps, mais ses premiers modèles glissaient directement sur des tasseaux en bois, avec un frottement important et un risque de blocage. Les rails métalliques à billes se sont développés au XXe siècle, avec l'essor du mobilier de bureau et des classeurs métalliques. Il fallait alors ouvrir des tiroirs lourds sans effort. Le principe est simple : des billes en acier roulent entre deux profilés et remplacent le frottement par du roulement. Plus récemment, l'amortissement intégré (soft-close) et l'ouverture par simple pression (Tipmatic) ont changé les usages. Un tiroir se referme désormais sans claquement, et une façade sans poignée s'ouvre d'une légère poussée. Les modèles à montage caché, fixés sous le tiroir, rendent même le système invisible une fois le meuble fermé.


Les points forts de ce type de produits

  • Guidage fluide et silencieux qui réduit l'effort d'ouverture, même avec un tiroir chargé
  • Large choix de longueurs et de capacités de charge, pour équiper des tiroirs légers comme des tiroirs de rangement lourds
  • Sortie totale qui donne accès à tout le contenu du tiroir, sans zone inaccessible au fond du caisson
  • Systèmes d'amortissement Soft-close et d'ouverture Tipmatic pour un confort d'usage et une protection du mobilier
  • Réglages de hauteur et latéral sur certains modèles, pour un alignement parfait des façades

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur nominale : de 250 mm pour les petits tiroirs jusqu'à 750 mm pour les grandes profondeurs
  • Capacité de charge : de 30 kg pour les usages courants jusqu'à 70 kg pour les tiroirs fortement sollicités
  • Type d'extension : partielle (course d'extension de 373 mm sur une coulisse de 473 mm) ou sortie totale
  • Technologie de guidage : coulisses à billes ou coulisses à galets, vendues le plus souvent par paire
  • Système de fermeture : Soft-close, Tipmatic ou auto-fermeture à partir de 27 mm ou 48 mm selon les modèles
  • Matière et finition : acier avec revêtement époxy blanc RAL 9010 ou acier zingué
  • Largeur d'installation : 25 mm pour les coulisses à galets latérales
  • Réglages : hauteur de +3 mm et latéral de +/- 1,5 mm sur les coulisses dissimulées

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Agencement de cuisines et de salles de bains, pour des tiroirs soumis à des ouvertures fréquentes
  • Fabrication et rénovation de meubles de rangement, de bureau et de dressings
  • Équipement d'armoires et de caissons dans les ateliers de menuiserie
  • Mobilier d'agencement de commerces et de locaux professionnels
  • Remplacement de rails usés ou endommagés lors de la maintenance du mobilier

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur nominale d'après la profondeur intérieure du caisson et vérifier la profondeur minimum de montage indiquée
  • Sélectionner une capacité de charge supérieure au poids réel du contenu, afin de préserver la durée de vie des rails
  • Privilégier la sortie totale lorsque l'accès au fond du tiroir est important
  • Fixer les rails parfaitement parallèles et de niveau, car un défaut d'alignement bloque la course du tiroir
  • Utiliser des vis adaptées à l'épaisseur du panneau et régler les façades une fois le tiroir installé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coulisse Guidage Extension Longueur nominale Capacité de charge Fermeture / ouverture
Coulisse à billes pour tiroirs et armoires Billes Partielle 473 mm 35 kg Standard
Coulisse à galets RSX30 Galets Partielle 250 à 600 mm 30 kg Auto-fermeture à partir de 48 mm
Coulisse à galets RFX40 Galets Intégrale 350 à 550 mm 40 kg Auto-fermeture à partir de 27 mm
Coulisse sous-tiroir Tipmatic Sous le tiroir Sortie totale 250 à 750 mm 40 à 60 kg Tipmatic (ouverture par pression)
Coulisse sous-tiroir Soft-close Sous le tiroir Sortie totale 250 à 580 mm 40 à 70 kg Soft-close (fermeture amortie)
Coulisse basse sous-tiroir Sous le tiroir Sortie totale 270 à 550 mm 30 kg Tipmatic ou Soft-close
Glissière dissimulée Sous le tiroir (invisible) Sortie totale 250 à 600 mm 30 kg Tipmatic ou Soft-close, réglage hauteur +3 mm et latéral +/- 1,5 mm