ÉCROU BICHROMATÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou bichromaté pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, Bichromaté, Cuivre, épaisseur du revêtement 12µm, jaunâtre luisant à jaune-brun,,..., de formes diverses : Bas, V, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou bichromaté est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, notamment dans la construction mécanique, l'automobile et l'industrie en général. Sa principale caractéristique réside dans son traitement de surface bichromaté qui lui confère une résistance accrue à la corrosion et une durabilité supérieure, même dans des environnements difficiles. Ce traitement permet également à l'écrou bichromaté de résister à des températures élevées et à des conditions climatiques variées, ce qui en fait un choix idéal pour des applications extérieures et intérieures où la longévité est cruciale. De plus, l'écrou bichromaté est reconnu pour sa capacité à maintenir un serrage efficace, évitant ainsi le desserrage sous vibrations ou charges dynamiques. Ces propriétés assurent une fiabilité et une sécurité accrues pour tous les assemblages nécessitant une fixation robuste. L'écrou bichromaté est un composant polyvalent et fiable, adapté à une large gamme d'utilisations industrielles et mécaniques, garantissant performance et résistance dans le temps.