CROCHET FILETÉ M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 crochet fileté M8 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, longueurs : 60 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : M6, M8, M4,...

Filter


Crochet fileté M8 : fixez solidement vos structures métalliques

Un crochet fileté M8 est un dispositif de fixation métallique doté d'une tige filetée de diamètre 8 mm. Il est conçu pour être vissé dans des matériaux solides, permettant de suspendre ou de sécuriser divers objets. Utilisé dans des applications industrielles et professionnelles, il offre une solution robuste pour l'accrochage d'équipements, de câbles ou de structures légères. Sa conception filetée assure une installation stable et sécurisée, adaptée aux environnements exigeants.