COLLE POUR NEZ DE MARCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour nez de marche pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Caoutchouc naturel polychloroprène, Dispersion polyacrylique,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 10.9 L, 4.55 L, 5 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La colle pour nez de marche est un adhésif spécialement conçu pour fixer durablement les nez de marche sur différents types de surfaces, assurant ainsi une sécurité accrue dans les escaliers. Cette colle offre une forte adhérence et une résistance élevée aux variations de température et aux passages fréquents, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces publics, les bâtiments commerciaux et les habitations. Son application est simple et rapide, permettant une mise en service presque immédiate de l'escalier. La colle pour nez de marche est également polyvalente, s'adaptant à divers matériaux tels que le bois, le métal, ou encore le PVC, ce qui rend son utilisation très étendue dans le domaine de la construction et de la rénovation. Sa formulation spécifique garantit une fixation fiable et de longue durée, contribuant ainsi à la prévention des chutes et à l'amélioration de la sécurité des usagers.