CIRE POUR BOIS
Cires et pâtes de réparation pour bois : rebouchez, retouchez et rénovez fissures et éclats
Les cires pour bois de réparation sont des produits de retouche utilisés pour reboucher les fissures, les trous de clous, les éclats et les rayures sur le bois, les panneaux stratifiés et certains plastiques. Elles se présentent sous forme de cires molles à l'unité, de kits de plusieurs teintes, de sticks époxy malaxables ou de pâtes de rénovation à base de résine polyester. Leur large palette de coloris, du bois clair à l'acajou et aux gris RAL, permet un raccord discret avec le support. Les menuisiers, poseurs de parquet, agenceurs, carrossiers et équipes de rénovation les utilisent pour des finitions rapides sur menuiseries, meubles, escaliers et plans de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans les produits de réparation du bois, la cire est comparée selon deux repères techniques qui pèsent beaucoup à l'usage. Le point de ramollissement, mesuré selon la norme ISO 2207, indique la température à laquelle la cire devient souple : de 50 à 66 °C pour les cires molles de la gamme Würth. Le point de goutte, mesuré selon la norme DIN 51801, indique la température à laquelle la première goutte de cire s'écoule : de 60 à 74 °C minimum. Plus ces valeurs sont élevées, plus la retouche supporte la chaleur d'un radiateur, d'un plan de travail ou d'un ensoleillement. Un autre atout de ces cires est leur durée de conservation, qui peut atteindre 4 ans après fabrication. Les pâtes de rénovation à base de résine polyester, quant à elles, durcissent avec un durcisseur dosé à 2 ou 3 % et se ponçent et se peignent ensuite comme le bois.
Les points forts de ce type de produits
- Réparation rapide de petits défauts sans démontage ni longs temps de séchage, avec un durcissement en 2 à 3 minutes pour les cires
- Large gamme de teintes en cires à l'unité et en kits, pour retrouver la couleur du bois, du stratifié ou du plastique
- Cires molles sans eau, non solubles, qui résistent à l'humidité après durcissement
- Sticks époxy et pâtes polyester pour reboucher plus en profondeur, coller ou combler des manques
- Application simple à la spatule, avec ou sans chauffage, pour un résultat net
- Bonne adhérence sur le bois, les stratifiés et certains plastiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Bases chimiques : cire ou cire souple, résine époxyde, résine polyester
- Point de ramollissement : de 50 à 66 °C selon ISO 2207 pour les cires
- Point de goutte : de 60 à 74 °C minimum selon DIN 51801
- Point d'éclair : de 80 °C pour les cires molles à 180 °C pour les cires de retouche
- Assortiments : jeux de 10 cires molles grises, jeux de 10 cires de retouche, kits de 20 cires marron
- Teintes : coloris bois (aulne, acajou, chêne foncé, chêne rustique clair, pin) et gris, blancs, RAL 7016, 7035, 7040, 9002, 9003, 9010
- Stick époxy : 175 mm de long pour 22 mm de diamètre, résistance finale en 24 h, tenue de -20 à 120 °C après durcissement
- Pâte à rénover : contenance de 1 L, durée d'utilisation de 5 à 7 minutes, séchage de 5 à 30 minutes, mise en œuvre à partir de 10 °C
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Rebouchage de fissures, de nœuds et de trous de clous sur menuiseries et parquets
- Retouche d'éclats et de rayures sur meubles, escaliers et plans de travail
- Réparation de stratifiés, de panneaux et de pièces en plastique
- Remise en état de portes, de plinthes et de moulures en rénovation
- Collage et rebouchage de manques sur bois avec les sticks époxy ou les pâtes polyester
- Finitions en atelier d'ébénisterie et de fabrication de mobilier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la teinte la plus proche du support, ou mélanger plusieurs cires pour obtenir le ton exact
- Nettoyer et dégraisser la zone avant d'appliquer, pour garantir l'adhérence
- Chauffer légèrement la cire ou la ramollir dans la main, puis l'appliquer à la spatule en lissant
- Enlever l'excédent avec une raclette plastique avant refroidissement complet, puis polir légèrement
- Respecter la température de mise en œuvre : de 5 à 25 °C pour le stick époxy, à partir de 10 °C pour la pâte polyester
- Dans le cas des pâtes polyester, doser précisément le durcisseur à 2 ou 3 % et travailler rapidement avant la prise
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base chimique | Format | Température / temps clés | Teintes | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Cire molle à l'unité | Cire | À l'unité | Point de ramollissement 66 °C, durcissement en 2 à 3 min | Aulne, acajou, blanc pur RAL 9010... | Petites fissures et trous de clous |
| Jeu de cires molles grises | Cire souple | 10 pièces | Point de ramollissement 66 °C, 2 à 3 min | Gris RAL 7016, 7035, 7040, blancs RAL 9002, 9003, 9010 | Stratifiés, menuiseries grises ou blanches |
| Jeu de cires de retouche bois / plastique | Cire | 10 pièces | Ramollissement 50 °C, point d'éclair 180 °C | Teintes bois assorties | Bois et plastique |
| Kit de réparation cires marron | Cire | 20 pièces | Point de goutte 74 °C min., 2 à 3 min | Teintes marron | Meubles, parquets, escaliers |
| Stick époxy pour bois | Résine époxyde | 175 mm x Ø22 mm | Résistance finale en 24 h, -20 à 120 °C | Marron clair | Réparations en profondeur, manques |
| Pâte à rénover | Résine polyester | 1 L (1,4 kg) | Utilisation 5 à 7 min, séchage 5 à 30 min | Blanc, chêne foncé, chêne rustique clair, pin | Enduire, coller, reboucher |