Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cire de retouche, assortiment
Cire de retouche, assortiment - 1
Cire de retouche, assortiment - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cire de retouche, assortiment

Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous et les abrasions.
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
Vaste choix de coloris


Couleurs assorties à une large gamme de nuances de bois.



Facile à appliquer


Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts.



Les couleurs peuvent être mélangées


Pour une adéquation optimale entre la couleur et la surface.



Réparation économique


Au lieu de remplacer la surface ou de traiter à nouveau toute la surface, ce qui prend du temps.

Indication

Convient à une utilisation en intérieur.


Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.


Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.