Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de cires molles, marron 20 pièces
Pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront plus exposées à des contraintes majeures, dans des nuances marron classiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois
- Les couleurs peuvent être mélangées pour une meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces
- Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts.
- Une réparation simple et peu chère pour éviter un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface
Nouvelle/ancienne désignation de couleur Würth :
Poirier foncé 213/Poirier foncé 120, Brun 216/Brun 144, Noyer moyen 217/Noyer moyen 110, Chêne de tourbière 219/Chêne de tourbière 157.
- Convient à une utilisation en intérieur.
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
- Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Nouvelle/ancienne désignation de couleur Würth :
Poirier foncé 213/Poirier foncé 120, Brun 216/Brun 144, Noyer moyen 217/Noyer moyen 110, Chêne de tourbière 219/Chêne de tourbière 157.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du vernis, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à de lourdes charges, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires, etc.
Retirer une partie de la cire avec le rabot en plastique (réf. 089030530) et traiter la zone correspondante. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, sceller la zone avec du vernis transparent. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!