VIS BHC M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M10 : fixez solidement vos structures métalliques pour une résistance optimale

La vis BHC M10 est une fixation mécanique cylindrique à filetage extérieur, conçue pour assembler solidement des pièces dans des applications industrielles et techniques. Le diamètre nominal de 10 mm (M10) assure une résistance élevée aux charges. Elle est souvent utilisée dans les structures métalliques, les équipements industriels et les systèmes mécaniques nécessitant une fiabilité et une durabilité accrues. La tête de la vis BHC (Bouton Hexagonal Creux) permet un serrage efficace avec une clé Allen, facilitant l'installation et le démontage dans des espaces restreints. Ce type de vis est généralement fabriqué en acier ou en alliages résistants à la corrosion pour une performance optimale.