VIS M6X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 235 vis M6x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x50 est un composant de fixation essentiel dans divers domaines d'application, offrant robustesse et polyvalence. D'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de filetage de 6 mm, cette vis est idéale pour assembler des pièces dans la construction métallique, le montage de meubles, et l'industrie mécanique. Sa taille standard permet une compatibilité étendue avec de nombreux matériaux et pièces, rendant son utilisation universelle dans les secteurs de la construction, de la réparation,. Sa conception solide garantit une fixation fiable et durable, capable de supporter des charges considérables sans risque de rupture ou de déformation. La vis M6x50 se distingue par sa facilité d'installation, nécessitant uniquement des outils basiques, et son accessibilité, étant largement disponible sur le marché à un coût abordable.