GOUPILLE CANNELÉE ISO 8744
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille cannelée ISO 8744 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 30 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, dans divers diamètres : 3 mm, 2 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1471.
ISO 8744 – Goupilles cannelées à trois cannelures parallèles
La norme ISO 8744 concerne les goupilles cannelées comportant trois cannelures longitudinales parallèles, réparties autour du corps. Ces reliefs sont conçus pour assurer le maintien de la goupille dans un trou adapté et contribuer à la fixation ou au positionnement de pièces. Les dimensions normalisées servent à sélectionner une goupille compatible avec l’alésage et la fonction prévue.
Choix et ajustement : vérifiez le diamètre nominal, la longueur, la forme des extrémités, la matière et les caractéristiques du trou. La tenue dépend de l’ajustement entre la goupille et le logement ainsi que du matériau des pièces. Une goupille cannelée peut créer une interférence ; il faut donc contrôler que le support tolère la pose sans fissuration ou déformation excessive.
Pose : alignez soigneusement les composants et introduisez la goupille avec un outil adapté, dans l’axe du trou. Évitez les chocs latéraux et contrôlez le positionnement final. Les différentes normes de goupilles cannelées peuvent décrire des formes ou arrangements différents ; vérifiez la référence précise plutôt que de supposer l’interchangeabilité.