SCIE CLOCHE HSS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche HSS pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 80 mm, différents diamètres : 102 mm, 105 mm, 108 mm,..., différentes matières : HSS et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter


Les scies cloches HSS sont des outils de perçage qui permettent de réaliser des trous circulaires de différents diamètres dans des matériaux métalliques. Elles sont composées d'une couronne dentée en acier rapide (HSS) et d'un mandrin qui se fixe sur une perceuse. Les scies cloches HSS offrent une grande résistance à l'usure et à la chaleur, ainsi qu'une bonne précision de coupe. Elles sont adaptées pour le perçage de l'acier, de l'inox, du cuivre, du laiton, de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Würth propose une large gamme de scies cloches HSS de différentes tailles et formes, ainsi que des accessoires tels que des adaptateurs, des forets pilotes, des éjecteurs ou des coffrets. Les scies cloches HSS de Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Retrouvez également les fraises et forets HSS dans notre catalogue.