VIS M5X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 226 vis M5x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x30 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application, allant de la construction mécanique à l'assemblage de meubles. Avec son diamètre de 5 mm et sa longueur de 30 mm, cette vis offre une robustesse adéquate pour des assemblages fiables et durables. La précision de ses filets garantit une insertion et une tenue optimales dans les matériaux, qu'ils soient métalliques ou plastiques. Sa taille standardisée facilite son intégration dans des projets variés, rendant possible des conceptions modulaires et des réparations simples. La vis M5x30 est donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation efficace et polyvalente, capable de répondre à des exigences techniques diverses tout en assurant une grande facilité d'utilisation.