CHAINE DIN 5685

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 chaine DIN 5685 pour professionnels.
Filter



DIN 5685 – Chaînes à maillons en acier

La norme DIN 5685 concerne des chaînes à maillons en acier destinées à des usages généraux de liaison, de retenue ou de suspension selon la variante. Les dimensions et la forme des maillons permettent d’identifier la chaîne et de sélectionner des accessoires compatibles. Les différentes exécutions peuvent varier par la longueur des maillons, le diamètre du fil et la finition.


Choix de la chaîne : vérifiez la variante de norme, le diamètre du fil, les dimensions des maillons, la matière et la protection de surface. Ne déduisez pas une capacité de levage de la seule conformité à DIN 5685 : une chaîne de service général n’est pas automatiquement certifiée pour le levage ou l’arrimage de charges.


Utilisation et contrôle : choisissez des connecteurs adaptés, évitez les torsions et inspectez régulièrement les maillons pour repérer usure, corrosion, déformation ou fissures. Respectez les indications du fabricant et les règles de sécurité liées à l’usage prévu. Remplacez une chaîne endommagée et ne dépassez jamais sa capacité déclarée.