ÉCROU NYLSTOP M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 écrou nylstop M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M10, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
L’écrou Nylstop M12 est un écrou hexagonal autofreiné intégrant une bague en nylon qui crée un freinage sur le filetage. Il est conçu pour sécuriser les assemblages mécaniques soumis aux vibrations, aux chocs ou aux variations de charge, en limitant le desserrage intempestif. Son principal atout est d’assurer un maintien fiable du serrage dans le temps, sans recourir systématiquement à un dispositif de blocage complémentaire. En M12, il s’utilise avec des vis ou tiges filetées de même diamètre pour des montages exigeant robustesse, précision et continuité de service. Les critères de choix portent notamment sur la qualité du filetage, la résistance mécanique, la performance de l’insert nylon et la compatibilité avec les contraintes de l’application. Ce type d’écrou est couramment employé dans l’industrie, la maintenance, la construction métallique, les équipements techniques, les machines et les ensembles soumis à des vibrations régulières.