FORET À BOIS DIAMÈTRE 17 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Foret à bois diamètre 17 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 18 mm, 20 mm, 22 mm,... et longueurs : 90 mm, 101 mm, 109 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique, Tige 3-faces, Convient pour SDS-plus.
Filter

Le foret à bois de 17 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous nets et réguliers dans le bois massif et les panneaux dérivés. Ce diamètre convient aux opérations de menuiserie, d’agencement, de charpente ou de pose, lorsqu’un perçage précis est nécessaire pour le passage d’éléments de fixation, de gaines ou l’assemblage de pièces. Les points clés attendus sur ce type de foret sont une pointe de centrage pour un positionnement précis, des arêtes de coupe assurant une entrée propre dans la matière et une géométrie favorisant l’évacuation des copeaux. La qualité de l’acier, la tenue à l’usure et la stabilité du diamètre sont également déterminantes pour garantir un travail régulier, y compris en usage intensif. Ce type de foret s’utilise notamment sur chantier, en atelier de fabrication, en installation de mobilier, en ossature bois et dans les travaux de second œuvre.