RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 rondelle diamètre intérieur 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M4,..., de normes DIN : 1440, 988, 6798 similaire et proposés dans divers types de formes : Z.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 16 mm : garantissez des fixations sécurisées et durables

Une rondelle avec un diamètre intérieur de 16 mm est un composant mécanique circulaire utilisé pour répartir la charge d'une fixation filetée, comme un boulon ou une vis. Elle sert à protéger la surface d'appui et à réduire le risque de desserrage en augmentant la surface de contact. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle est essentielle pour assurer la stabilité et l'efficacité des assemblages mécaniques, tout en minimisant l'usure et les dommages potentiels aux matériaux adjacents.

Points forts des rondelles

Les rondelles Würth pour professionnels se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour offrir une excellente résistance à la corrosion, elles garantissent une longévité accrue dans des environnements exigeants. Leur conception précise assure une répartition uniforme de la charge, minimisant ainsi les risques de déformation ou de dommages aux surfaces de contact.

Caractéristiques importantes des rondelles

Les rondelles Würth présentent des caractéristiques techniques adaptées aux besoins des professionnels. Disponibles dans une gamme de diamètres intérieurs, comme le 16 mm, elles s'adaptent à divers types de boulons et vis. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles répondent aux normes DIN 125 et ISO 7089. Les rondelles sont proposées en plusieurs épaisseurs et finitions, telles que le noir, l'argenté ou le galvanisé, pour s'intégrer parfaitement à vos projets.

Domaines d'applications courants

Les rondelles Würth sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction, la mécanique, et l'automobile. Elles sont essentielles pour les assemblages nécessitant une fixation sécurisée et durable. Que ce soit pour des structures métalliques, des machines industrielles ou des véhicules, elles assurent une connexion fiable et stable.

Conseils d'utilisation des rondelles

Pour une utilisation optimale des rondelles Würth, il est recommandé de choisir la taille et le matériau adaptés à votre application spécifique. Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris pour maximiser l'efficacité de la rondelle. Lors de l'installation, veillez à appliquer un couple de serrage approprié pour éviter tout risque de desserrage. Conservez les rondelles dans un environnement sec pour prévenir toute oxydation prématurée.