STABILISATEUR DE ROUILLE
Les stabilisateurs de rouille Würth sont des produits qui permettent de stopper la corrosion des éléments métalliques et de les préparer à la peinture. Le stabilisateur de rouille transforme l'oxyde de fer en un composé stable et insoluble. Ils permettent d'éviter dommages causés par la rouille sur les bâtiments ou les véhicules.
La gamme de stabilisateurs de rouilles proposés par Würth comprend deux types de produits : un convertisseur de rouille en pot et un convertisseur de rouille en aérosol. Ces produits sont destinés aux professionnels qui souhaitent stopper la progression de la rouille et offrir une surface idéale pour l'application des peintures de finition. Le principe de ces produits est de pénétrer dans la rouille et de transformer l'oxyde de fer en un complexe organométallique bleu-noir insoluble stable. Le stabilisateur de rouille en pot est à base dispersible et peut être peint avec toutes les peintures de finition disponibles dans le commerce après 3 heures. Le convertisseur de rouille en aérosol est une peinture de protection anticorrosion avec propriétés de transformation de la rouille, qui peut être poncée, mastiquée ou peinte après 2 heures de séchage entre chaque couche.
Pour utiliser ces produits, il faut d'abord enlever la saleté, la graisse et brosser les surfaces rouillées, puis appliquer le stabilisateur de rouille à l'aide d'un pistolet ou d'un pinceau pour le pot, ou à une distance d'environ 30 cm pour l'aérosol. Il est conseillé d'appliquer un apprêt époxy avant mise en peinture. Il faut également éviter de nettoyer les surfaces à traiter avec de l'eau, de les exposer au soleil ou à des températures supérieures à +40 °C, et de protéger le produit contre le gel.