FORET BÉTON SDS GRANDE LONGUEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Foret béton SDS grande longueur pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 12 mm, 18 mm,... et longueurs : 350 mm, 450 mm, 110 mm,..., de différentes formes, de spirales : 4 PCS, 2 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton SDS grande longueur est un outil de coupe pour les professionnels travaillant sur des matériaux durs. Sa conception spécifique permet une perforation précise et rapide dans le béton, y compris dans les zones difficiles d'accès grâce à sa grande longueur. Le foret béton SDS grande longueur trouve son application principale dans le domaine de la construction et de la rénovation, où il facilite l'installation d'ancrages et de conduits en traversant aisément les murs épais. Sa robustesse et sa capacité à résister à l'usure le rendent également adapté pour les travaux d'infrastructure, offrant ainsi une solution efficace et durable pour les professionnels exigeant une performance et une fiabilité exceptionnelles.