RACCORD PLOMBERIE LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 raccord plomberie laiton pour professionnels.
Filter



Raccords de plomberie en laiton : assemblez durablement vos réseaux multicouches, du 12 au 32 mm

Les raccords de plomberie en laiton sont des pièces de jonction qui relient, dérivent, réduisent ou obturent les tuyauteries d'eau sanitaire et de chauffage. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est choisi pour sa bonne tenue à la corrosion, sa résistance mécanique et sa facilité d'usinage et de filetage. Dans la gamme Würth, les raccords sont conçus pour les tubes multicouches et se déclinent en raccords à braser ou à souder, à sertir et à pression : manchons, unions, mamelons, coudes, tés, bouchons, réductions et robinets à sphère. Les diamètres de tube vont de 12 à 32 mm et les filetages de 3/8 à 1 1/2 pouce. Plombiers, chauffagistes et installateurs sanitaires les utilisent pour des raccordements étanches.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laiton est l'un des alliages les plus anciens utilisés en plomberie. Il associe le cuivre et le zinc, et selon sa composition, il peut être usiné, forgé, coulé ou matricé. Les raccords de la gamme sont réalisés en laiton conforme à la norme EN 12165 CW 617 N, une nuance de laiton à usiner et à forger très répandue pour les raccords sanitaires. Leur filetage est conforme à la norme ISO 228-1, c'est-à-dire un filetage cylindrique dit « gaz », dont l'étanchéité est assurée par un joint ou un produit d'étanchéité et non par le filet lui-même. L'arrivée du tube multicouche, composé d'une âme en aluminium prise entre deux couches de plastique, a profondément fait évoluer les raccords : l'assemblage par sertissage, par pression ou par raccord à braser permet aujourd'hui de monter un réseau complet sans torche ni soudure sur le tube.


Les points forts de ce type de produits

  • Laiton de qualité conforme à la norme EN 12165 CW 617 N, adapté à l'eau potable et au chauffage
  • Filetages conformes à la norme ISO 228-1 pour un raccordement standardisé
  • Matière qui ne se déforme pas pendant le brasage, avec une excellente tenue à la soudure
  • Raccords conformes aux standards européens d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
  • Large choix de formes : droit, coude, T, réduction, bouchon, union, mamelon, manchon et robinet à sphère
  • Plusieurs modes d'assemblage : brasage, soudage, sertissage ou pression selon les références
  • Gamme de diamètres complète, de 12 à 32 mm, pour les installations domestiques comme tertiaires

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : laiton conforme à la norme EN 12165 CW 617 N
  • Diamètre de tube : de 12 à 32 mm pour les raccords à braser et à sertir, avec des coudes à sertir en 16, 20 et 26 mm
  • Filetage de raccordement : de 3/8 à 1 1/2 pouce selon les références
  • Longueur des raccords : de 20 à 70 mm selon le type de pièce
  • Poids : de 8 g pour les petits raccords jusqu'à plus de 120 g pour les gros mamelons
  • Normes : filetage selon ISO 228-1, laiton selon EN 12165
  • Types de raccordement : à braser, à souder, à sertir, à pression ou avec joint d'étanchéité plate
  • Raccords spéciaux : vanne à sphère Eurocône, manchon passerelle, plaque arrière de coude renforcée

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Raccordement de tubes multicouches en plomberie et sanitaire dans le résidentiel et le tertiaire
  • Installations de chauffage central, de plancher chauffant et de distribution d'eau chaude
  • Raccordement d'appareils sanitaires, de robinetterie et de nourrices
  • Rénovation et extension de réseaux existants avec manchons, unions et réductions
  • Obturation de départ de réseau avec bouchons mâles ou femelles

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le raccord en fonction du diamètre extérieur du tube et du mode d'assemblage prévu : brasage, sertissage ou pression
  • Vérifier la compatibilité entre le tube multicouche, le raccord et l'outil de sertissage avant le montage
  • Couper le tube à angle droit, l'ébarber et le calibrer avant de le raccorder
  • Utiliser un produit d'étanchéité adapté sur les filetages ou un joint plat selon le type de raccord
  • Ne pas trop serrer les raccords filetés pour ne pas abîmer le filetage ou le joint
  • Effectuer un essai de mise en pression de l'installation avant de refermer les saignées ou les gaines

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de raccord laitonMode d'assemblageDiamètre de tubeFiletageApplication
Manchon mâle à braser Brasage 12 à 32 mm 3/8 à 1 1/4 pouce Raccordement d'un tube multicouche sur un filetage mâle
Raccord union mâle ou femelle Brasage 14 à 32 mm 1/2 à 1 1/4 pouce Liaison démontable entre tube et équipement
Mamelon mâle-mâle, égal ou réduit Fileté Non applicable 3/8 à 1 1/2 pouce Jonction de deux éléments filetés, avec réduction possible
Coude 90° mâle ou femelle Soudage ou sertissage 16, 20 et 26 mm pour les coudes à sertir Selon référence Changement de direction du réseau
Té femelle ou mâle Fileté ou pression Selon référence Selon référence Dérivation sur un réseau
Raccord droit à sertir Sertissage Selon référence Selon référence Raccordement mâle, femelle ou auto-étanche sur tube multicouche
Vanne à sphère Eurocône Selon référence Selon référence Selon référence Isolement d'une partie du réseau