Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coude à braser 90° mâle
Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente tenue à la soudure
- La matière ne se déforme pas lors de la soudure
Qualité de la matière
- Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N
Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000
Utilisable dans les domaines de la plomberie et du chauffage sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!