COLLIER DE FIXATION POUR TUYAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 74 collier de fixation pour tuyau pour professionnels.
Filter
Collier coupe-feu RK I pour câbles et tuyaux

Collier coupe-feu RK I pour câbles et tuyaux


Bandage pour câbles Convient au post-équipement Les tuyaux isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le bandage Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du bandage S'installe dans les espaces très restreints Aucune pièce de fixation non fixées Sans pré-assemblage Peu de points de fixation Possibilité d'une insonorisation supplémentaire Possibilité d'utilisation à haute température L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés Bandages adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction Aucun espace autorisé entre les bandages Absolument sans entretien Extrêmement facile à utiliser Réutilisable après dépose Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tuyau à protéger Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 110 mm) Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349 Utilisation dans les systèmes A + C + F Cloison combinée A Cloison coupe-feu W combinaison C Bandage pour câbles F Pour les conduits de mur et de plafond Résistance au feu pendant 90 minutes, résistant au feu Pour tuyaux combustibles jusqu'à 315 mm de diamètre extérieur Pour les tuyaux et les systèmes de tuyaux en composite multicouche avec tuyau de protection (système à double tuyau) Pour les post-systèmes pneumatiques et les conduites d'aspiration Pour les plafonds et murs en pierre et en béton ; aussi pour les cloisons légères Pour murs résistants au feu à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur Pour plafonds résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond L'agrément autorise également la protection des tuyaux destinés au passage de liquides alimentaires Manchon de tube type RK I
Voir la gamme


Colliers de fixation pour tuyaux : maintenez les conduites et protégez les traversées

Les colliers de fixation pour tuyaux soutiennent les conduites et les maintiennent à distance d’un mur, d’un plafond ou d’une structure. Les références associées comprennent des colliers Atlas en acier, des fixations pour petits tubes et des colliers coupe-feu à matériau intumescent. Leur sélection dépend du diamètre extérieur, du type de conduite, de la charge et des exigences de sécurité incendie. Un collier de support ordinaire ne remplace pas un dispositif coupe-feu homologué pour le système traversant.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un collier intumescent réagit à la chaleur en gonflant et en occupant l’espace laissé par une conduite qui se déforme ou fond pendant un incendie. C’est ce mécanisme qui contribue à refermer une traversée, mais la performance dépend du système complet : type de mur, diamètre, matériau de tuyau et mode de montage doivent correspondre à la configuration validée.


Les points forts de ce type de produits

  • Les colliers et accessoires couvrent le supportage de conduites et certaines applications de compartimentage incendie.
  • Les variantes acier avec filetage permettent une fixation sur tige ou support compatible.
  • Les versions coupe-feu sont proposées en plusieurs diamètres nominaux pour adapter le dispositif à la traversée.
  • Les colliers en rouleau et kits complètent les montages lorsque la longueur ou le diamètre doit être adapté à la configuration approuvée.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Un collier coupe-feu RK II documenté est en DN 40, avec diamètre intérieur de 46 mm, diamètre extérieur de 55 mm et hauteur de 26 mm.
  • Un collier intumescent FP EI 240 associé à la catégorie présente des variantes de diamètres intérieurs, par exemple 59 mm en DN 55.
  • Un collier Atlas M6 pour conduite acier/câble est en acier zingué, avec filetage M6 et plage de serrage par variante.
  • Les dimensions et performances coupe-feu doivent être choisies conformément à la documentation du système et ne se déduisent pas du seul diamètre nominal.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Supportage de tuyauteries sanitaires et de conduites acier dans les installations techniques.
  • Fixation de tubes et câbles à des supports compatibles à l’aide de colliers filetés.
  • Protection de traversées de conduites combustibles dans les parois, avec les colliers coupe-feu prévus pour la configuration.
  • Réalisation de réseaux en bâtiment et en maintenance industrielle.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Mesurer le diamètre extérieur réel du tuyau et choisir le collier selon sa plage de serrage, son poids et la dilatation attendue.
  • Adapter le filetage, l’ancrage et l’entraxe des supports à la charge et au matériau de la structure.
  • Pour une traversée coupe-feu, respecter le procès-verbal ou l’évaluation technique du système, le sens de pose et les jeux périphériques.
  • Ne pas mélanger des composants coupe-feu de systèmes différents sans validation.
  • Contrôler le serrage et l’alignement après mise en place, sans écraser les conduites.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de collierMatière / dimensionsSpécificitéApplication
Collier de support AtlasAcier zingué ; filetage M6Plage de serrage selon diamètre de la varianteSupportage de tubes acier et câbles
Collier coupe-feu RK IIDN 40 ; Ø intérieur 46 mmØ extérieur 55 mm ; hauteur 26 mmProtection de traversée dans le système validé
Collier intumescent FPExemple DN 55 ; Ø intérieur 59 mmRéférence associée EI 240Fermeture de traversées selon configuration homologuée

Questions fréquentes

Considérations techniques

Comment choisir le bon diamètre d’un collier de fixation pour tuyau ?

Le diamètre intérieur du collier doit correspondre au diamètre extérieur du tuyau à fixer, avec une tolérance minimale pour ne pas comprimer le tuyau. Tenez compte du type du matériau (cuivre, PVC, PER…), de son épaisseur, ainsi que des dilatations thermiques éventuelles. Un collier trop petit écrase le tuyau, un collier trop grand provoque vibration et usure.

Quels matériaux sont utilisés pour la fabrication des colliers de fixation pour tuyau ?

Les colliers professionnels sont souvent en acier zingué ou galvanisé afin de résister à la corrosion dans des environnements humides ou exposés. Certains modèles intègrent des bandes anti-vibrations en caoutchouc (EPDM ou SBR) pour limiter les bruitages et absorber les mouvements thermiques.

Quelle différence entre collier à vis sans fin et collier à œil/boulons ?

Le collier à vis sans fin permet un serrage progressif et un ajustement simple, idéal pour des diamètres intermédiaires ou applications temporaires. Le collier à œil ou avec boulons assure une fixation plus robuste, plus adaptée aux poids élevés, aux contraintes mécaniques et vibrations importantes.

Quel type de revêtement protège le collier de la corrosion ?

Le revêtement électrozingué ou galvanisé offre une protection efficace contre la rouille. La galvanisation à chaud garantit une couche plus épaisse et durable, tandis que l’électrozingage permet une finition précise pour des applications sanitaires ou esthétiques.

Quelle épaisseur de bande ou métal est recommandée pour les charges lourdes ?

Pour les tuyaux de grand diamètre ou exposés aux charges statiques ou dynamiques fortes, optez pour des colliers avec une bande épaisse, un acier de haute épaisseur ou renforcé, et une fixation solide. Un collier à double tige filetée est conseillé pour maintenir la stabilité verticale et horizontale.

Installation et usage

Comment installer correctement un collier de fixation pour tuyau ?

Repérez le point de fixation en respectant la charge (poids du tuyau + contenu), perforez selon ø requis, installez une cheville adaptée, puis vissez le collier autour du tuyau en serrant modérément. Veillez à ce que la surface de contact soit lisse pour éviter d’endommager le tuyau.

Que prévoit la réglementation en matière de fixation de tuyaux en sanitaire ou chauffage ?

Les installations doivent respecter les normes acoustiques (par ex. DIN 4109 pour isolation phonique), et les règles de pression. Les colliers isophoniques, munis de bandes anti-vibration, sont souvent exigés pour limiter les bruits solidiens dans les conduites d’eau sanitaire ou chauffage.

Comment gérer les dilatations thermiques d’un tuyau fixé ?

Utilisez un collier libre ou coulissant pour autoriser un mouvement axial. Intégrez des ondulations ou joints flexibles selon les longueurs. Limitez l’espacement entre colliers et utilisez des matériaux avec faible coefficient d’expansion.

Compatibilité et usage spécialisé

Le collier doit-il être compatible avec plusieurs types de tuyaux ?

Un collier prévu pour des matériaux spécifiques (PVC, cuivre, PER, multicouches) devra s’adapter en dureté et compatibilité chimique. Par exemple un collier synthétique ou avec insert souple aidera au maintien sans abîmer les conduites en plastique ou en cuivre.

Quelle température et quelle pression un collier professionnel doit-il supporter ?

Selon l’application, les colliers doivent résister à des températures négatives ou élevées (ex. -40 °C à +100 °C dans des applications sanitaires ou CVC) et à des pressions jusqu’à plusieurs bars. Vérifiez toujours la fiche technique pour la tolérance thermique et la charge statique maximale admise.

Qu’est-ce qu’un collier isophonique et quand l’utiliser ?

Un collier isophonique intègre une bande interne anti-vibrations (caoutchouc ou EPDM) qui réduit les transmissions acoustiques solidiennes. Il est particulièrement utile dans les installations sanitaires, chauffage ou toute conduite exposée au bruit.

Durabilité et maintenance

Comment éviter la corrosion et la dégradation prématurée ?

Optez pour des matériaux traités (acier galvanisé, électrozingué) adaptés à l’environnement (intérieur, extérieur, exposition aux agents chimiques). Assurez-vous du bon serrage sans point de contact agressif, maintien des verrous ou boulonnage, et vérifier périodiquement l’état des revêtements.

Quels critères pour un support de fixation durable dans le temps ?

Le support doit assurer une surface lisse, sans bord saillant, avec une charge correctement distribuée (utilisation de pattes ou brides). Le filetage M des vis ou des écrous soudés doit être conforme aux normes ISO. La visserie doit également être traitée anticorrosion.

Quand remplacer un collier de fixation ?

Remplacez-le si le traitement anticorrosion est détérioré (rouille apparente, éclats du revêtement), si la partie élastique anti-vibrations s’est comprimée ou fissurée, ou si le serrage ne tient plus. Un collier endommagé peut compromettre l’intégrité du tuyau ou entraîner des fuites.