CHEVILLE À FRAPPER 8X100

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Cheville à frapper 8x100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Acier, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 60 mm, 80 mm,....

Filter

La cheville à frapper 8x100 est un dispositif de fixation robuste conçu pour simplifier et accélérer les travaux de montage. Ce type de cheville se distingue par sa facilité d'installation : une fois insérée dans un trou préalablement percé, un simple coup de marteau sur la tête de la cheville permet de l'ancrer solidement dans le matériau. La cheville à frapper 8x100 est particulièrement adaptée pour la fixation d'éléments lourds sur des surfaces en béton, pierre, brique pleine ou autres matériaux durs. Son diamètre et sa longueur offrent une excellente prise et résistance, rendant ce produit idéal pour des applications variées telles que la fixation de cadres, supports muraux, étagères ou encore éléments de charpenterie. La cheville à frapper 8x100 se révèle donc un choix de prédilection pour les professionnels recherchant une solution de fixation fiable et efficace.