DISQUE PONÇAGE PARQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 disque ponçage parquet pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 150 mm, 50 mm, 100 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 150,... et de différentes formes.

Filter



Disque de ponçage pour parquet : obtenez une finition lisse et professionnelle

Un disque de ponçage pour parquet est un outil abrasif circulaire conçu pour être utilisé avec des ponceuses électriques. Il est spécifiquement destiné à la finition et à la rénovation des parquets en bois. Grâce à sa surface abrasive, il permet de lisser, égaliser et préparer le bois pour le traitement ou la finition. Disponible en différents grains, il s'adapte aux besoins spécifiques du ponçage, allant de l'élimination des anciennes couches de finition à la préparation pour le vernissage.


Les points forts des disques de ponçage pour parquet

Le disque de ponçage pour parquet est un outil essentiel pour la rénovation et l'entretien des sols en bois. Adapté à une utilisation sur divers types de parquet, ce disque permet d'obtenir une surface lisse et uniforme, essentielle pour un rendu esthétique optimal. Le disque de ponçage pour parquet est particulièrement efficace pour éliminer les imperfections, les anciennes couches de vernis et pour préparer le bois avant l'application de nouvelles finitions. Sa conception robuste assure une longévité accrue, même dans le cadre d'une utilisation intensive. Enfin il est disponible en différentes granulométries, ce qui permet de l'adapter précisément au type de travail requis, qu'il s'agisse d'un ponçage grossier ou d'une finition plus délicate. Le disque de ponçage pour parquet est donc un choix privilégié pour les professionnels de la rénovation de sols ainsi que pour les tâches de maintenance dans les espaces résidentiels ou commerciaux.


Les caractéristiques importantes des disques de ponçage pour parquet

Ces disques sont disponibles dans une variété de dimensions courantes, allant de 180 mm à 400 mm, pour s'adapter à différents types de machines et besoins de ponçage. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, ils assurent une efficacité de ponçage supérieure. Les disques respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée. Ils sont également proposés en plusieurs grains, du plus grossier au plus fin, pour s'adapter aux différentes étapes de préparation et de finition des parquets.


Les domaines d'applications courants des disques de ponçage pour parquet

Ces disques sont principalement utilisés dans le secteur de la rénovation et de l'installation de parquets par les menuisiers, ébénistes ou encore par les peintres. Ils permettent de préparer les surfaces en bois avant l'application de finitions, d'éliminer les anciennes couches de vernis ou de peinture, et de lisser les irrégularités du bois. Ils sont aussi employés pour le ponçage intermédiaire et la finition des parquets neufs ou restaurés, garantissant une surface parfaitement lisse et prête à recevoir un traitement.


Les conseils d'utilisation des disques de ponçage pour parquet

Pour un résultat optimal, il est conseillé de commencer par un disque à grain grossier pour éliminer les imperfections majeures, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour une finition lisse. Assurez-vous que le disque est correctement fixé à la machine avant de commencer le ponçage. Il est également important de vérifier régulièrement l'état d'usure du disque pour garantir une performance constante et de remplacer le disque lorsque nécessaire.