GOUJON D'ANCRAGE M10 X 100
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage M10 x 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 100 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une liaison fiable entre les structures et leur support. Grâce à sa dimension précise de 10mm de diamètre par 100mm de longueur, ce goujon d'ancrage trouve sa place dans de multiples applications, allant de la construction civile à l'installation d'équipements lourds. Son point fort réside dans sa capacité à supporter des charges importantes, offrant une sécurité accrue dans les environnements exigeants. De plus, le goujon d'ancrage M10 x 100 est facile à installer, nécessitant simplement un perçage adéquat avant l'insertion et l'expansion pour un ancrage solide. Utilisé tant dans la rénovation que dans les nouveaux projets, ce goujon est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable et durable pour leurs besoins d'ancrage.
