MASTIC SILICONE
Mastics silicone : jointoyez, étanchéifiez et collez vos joints en intérieur comme en extérieur
Les mastics silicone sont des produits d'étanchéité à base de silicone, conditionnés en cartouche ou en poche, qui durcissent à l'air en formant un joint souple, élastique et durable. Ils servent à jointoyer, étanchéifier et assurer la finition de sanitaires, de vitrages, de menuiseries, de carrelages ou de joints industriels. Ils se répartissent en deux grandes familles : les mastics acétiques, à prise rapide, et les mastics neutres, sans odeur et compatibles avec davantage de supports. Les mastics silicone Würth répondent aux besoins des plaquistes, menuisiers, plombiers, carreleurs, vitriers et industriels.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le silicone doit son nom à une famille de polymères dont la chaîne principale est composée d'atomes de silicium et d'oxygène, comme le sable et le quartz, plutôt que de carbone comme la plupart des plastiques. Cette structure lui donne une résistance exceptionnelle à la chaleur, au froid, aux UV et à l'eau. Les premiers silicones sont apparus dans les années 1940, d'abord pour des usages industriels et militaires. Leur utilisation dans le bâtiment s'est ensuite répandue grâce à leur capacité à rester souples pendant des décennies. Autre particularité : le mastic acétique dégage une odeur de vinaigre pendant son durcissement, due à la libération d'acide acétique, alors que les mastics neutres libèrent d'autres composés, quasiment sans odeur.
Les points forts de ce type de produits
- Une grande élasticité : certains mastics admettent un allongement à la rupture de 100 à 700 % selon les références.
- Une excellente résistance à l'eau, à l'humidité, aux UV et aux variations de température.
- Une formation de peau rapide, de 5 à 20 minutes selon les produits, pour gagner du temps sur chantier.
- Une gamme variée : mastics acétiques, neutres, coupe-feu, alimentaires et haute température jusqu'à 300 °C.
- Un large choix de teintes, avec les coloris blanc, transparent, gris, noir et plus de 180 couleurs RAL.
- Des versions sans odeur et compatibles avec les supports sensibles, comme les mastics neutres.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone acétique, silicone neutre à base d'alcoxy ou d'oxime.
- Conditionnement : cartouches de 300, 310 ou 400 ml, et poches.
- Densité : environ 1,01 à 1,35 g/cm³ selon le produit.
- Temps de formation de peau : de 5 à 20 minutes environ.
- Température de mise en œuvre : de 2 ou 5 °C jusqu'à 40 °C.
- Déformation maximale admissible : de 20 à 25 % pour les mastics courants, jusqu'à 90 % pour certains mastics spécifiques.
- Durée de stockage : de 9 à 21 mois après production.
- Labels et normes : label SNJF, DTU 44.1 et DTU 39 pour le coupe-feu, NSF/ANSI 51 pour le contact alimentaire, classe E selon la norme DIN EN pour certains mastics sanitaires.
- Couleurs : blanc, transparent, translucide, gris, gris foncé, aluminium argent, noir et teintes RAL.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Sanitaire et carrelage : joints de baignoires, de douches, de lavabos et de plans de travail.
- Menuiserie : étanchéité des fenêtres, des portes et des bardages en PVC, bois et aluminium.
- Vitrage : pose et jointoiement du verre, des vitres et des miroirs.
- Pierre naturelle : jointoiement du marbre, du granit et des pierres sensibles aux tâches.
- Industrie agroalimentaire et chambres froides : joints de surfaces au contact des denrées ou soumis à des nettoyages fréquents.
- Applications techniques : joints coupe-feu et joints soumis à de fortes températures.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyez et dégraissez le support, qui doit être sec, propre et exempt de poussière avant l'application.
- Choisissez un mastic neutre sur les supports sensibles à l'acide (pierre naturelle, métaux, béton) et un mastic acétique pour les supports non poreux comme le verre.
- Posez un fond de joint dans les joints profonds, afin de respecter un rapport largeur/profondeur adapté.
- Coupez la buse en biseau à la largeur du joint, puis appliquez le mastic en un seul passage régulier.
- Lissez le joint dans les minutes qui suivent l'application, avec une spatule ou un lisseur et un produit adapté, avant la formation de peau.
- Respectez la plage de température d'application et la durée de stockage indiquées sur la cartouche.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base chimique | Norme ou label | Particularité | Usage conseillé |
|---|---|---|---|---|
| Mastics silicone sanitaires acétiques (E5 PRO, Easy Liss) | Silicone acétique | Classe E, DIN EN (selon référence) | Prise rapide, lissage facilité | Baignoires, douches, vitrages |
| Mastics silicone neutres polyvalents (A8 PRO) | Silicone neutre, base alcoxy | -- | Sans odeur, polyvalent | Chantiers variés, supports sensibles |
| Mastics silicone neutres pour menuiserie (A7 TOP, Neutre S) | Silicone neutre, base alcoxy | Label SNJF | Compatible PVC, bois et aluminium | Fenêtres, portes, bardages |
| Mastics silicone neutres en teintes RAL | Silicone neutre, base oxime | -- | Plus de 180 couleurs RAL | Finitions assorties aux façades et aux menuiseries |
| Mastics silicone alimentaires (E4 TOP FG) | Silicone acétique | NSF/ANSI 51 | Contact alimentaire | Agroalimentaire, cuisines professionnelles |
| Mastics silicone coupe-feu (Perfect) | Silicone neutre | DTU 44.1 et DTU 39 | Tenue au feu | Joints de façades et de menuiseries coupe-feu |
| Mastics silicone haute température | Silicone acétique | -- | Jusqu'à 300 °C | Joints industriels exposés à la chaleur |