PAPIER ABRASIF GRAIN 80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 80 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 230 mm,... / 115 mm, 230 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 180,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 80 est un outil polyvalent et efficace dans le domaine de la finition et de la préparation de surface. Avec son grain moyen, ce type de papier abrasif est parfaitement adapté pour éliminer les imperfections et lisser les surfaces avant l'application de peinture ou de vernis. Sa capacité à travailler aussi bien sur le bois, le métal que sur le plastique, le rend indispensable dans les ateliers , la menuiserie et la carrosserie automobile. Le papier abrasif grain 80 permet de réaliser un ponçage intermédiaire, offrant un compromis idéal entre enlèvement de matière et finition de surface. Utilisé manuellement ou sur des outils électriques, il garantit un travail précis et une finition de qualité, faisant de lui un choix privilégié par les professionnels.