VIS 3X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 175 vis 3x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique, Filetage de vis à bois,....
Filter

Les vis 3x10, grâce à leur dimension compacte et précise, offrent une solution idéale pour des applications nécessitant une fixation sûre et discrète. Ces vis sont particulièrement adaptées à l'assemblage de petits appareils électroniques, de lunettes, de montres, ou encore de modélisme, où la précision et la fiabilité sont critiques. Leur taille, 3 mm de diamètre pour 10 mm de longueur, permet une intégration facile dans des espaces restreints, sans compromettre la solidité de l'assemblage. De plus, elles sont souvent fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Concrètement, les vis 3x10 sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable, discrète et durable dans des applications de petite taille.