GOUJON D'ANCRAGE M10 X 60
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage M10 x 60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 60 est conçu pour offrir une solution de fixation robuste et durable dans divers domaines d'application. Idéal pour l'ancrage de structures métalliques, de machines ou de supports dans le béton, ce goujon d'ancrage assure une installation rapide et sécurisée. Son diamètre de 10mm et sa longueur de 60mm permettent une adaptation à de nombreux projets professionnels, garantissant une tenue efficace même dans les environnements les plus exigeants. Le goujon d'ancrage M10 x 60 se distingue par sa résistance à la traction et à la corrosion, faisant de lui un choix privilégié pour les constructions industrielles, les projets de génie civil ou les installations extérieures où la fiabilité est primordiale.
