T-SHIRT POUR CHARPENTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 T-shirt pour charpentier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% coton, 100% polyester, 55 % coton, 45 % polyester,....
Filter


T-shirt pour charpentier : travaillez confortablement et efficacement sur vos chantiers

Un t-shirt pour charpentier est un vêtement conçu pour offrir confort et fonctionnalité aux professionnels du bois. Fabriqué à partir de matériaux durables et respirants, il est souvent doté de caractéristiques pratiques telles que des poches renforcées, une coupe ergonomique pour faciliter les mouvements, et parfois des éléments réfléchissants pour la sécurité. Ce type de t-shirt est conçu pour résister à l'usure quotidienne sur le chantier tout en assurant une liberté de mouvement optimale pour le charpentier.


Points forts des T-shirts pour charpentier

Les T-shirts pour charpentier de Würth se distinguent par leur confort exceptionnel et leur durabilité. Conçus spécifiquement pour les professionnels, ils offrent une liberté de mouvement optimale grâce à leur coupe ergonomique. Le tissu est respirant, assurant ainsi une régulation efficace de la température corporelle, même lors des journées de travail les plus intenses.


Caractéristiques importantes des T-shirts pour charpentier

Ces T-shirts sont généralement disponibles dans une large gamme de tailles allant de S à XXXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués à partir de coton de haute qualité, parfois mélangé avec de l'élasthanne pour plus de flexibilité, ils sont souvent proposés en couleurs neutres comme le gris, le noir ou le bleu marine. Certains modèles respectent les normes de sécurité en vigueur, incluant des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.


Domaines d'applications courants des T-shirts pour charpentier

Les T-shirts pour charpentier sont idéaux pour les professionnels travaillant sur des chantiers de construction, dans des ateliers de menuiserie ou lors de travaux en extérieur. Ils sont conçus pour résister à l'usure quotidienne et offrir un confort optimal tout au long de la journée, même dans des conditions de travail exigeantes.


Conseils d'utilisation des T-shirts pour charpentier

Pour garantir la longévité de vos T-shirts, il est conseillé de les laver à une température maximale de 30°C et de les sécher à l'air libre pour éviter le rétrécissement. Évitez l'utilisation d'adoucissants qui pourraient altérer la respirabilité du tissu. Pour préserver les couleurs, retournez le T-shirt avant le lavage.



Autres gammes de produits pour charpentier

Würth accompagne les professionnels de la charpente avec une sélection complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection, spécialement conçus pour répondre aux exigences du métier :